ハンディクリーナー CVH 3 PLUSケルヒャー欠品中
軽量コンパクト
毎日のちょっとした掃除もラクラク。
吸引モード2段階調節
エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。
2層構造のフィルターシステム
二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。
洗えるフィルターとダストコンテナ
洗ってメンテナンスできるので安心です。
機能的なアクセサリー
デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76騒音値(dB)78連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)ダストコンテナ容量(L)0.15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W充電時間(時間)4(標準充電アダプター)