絞り込み
ブランド
  • フカイ工業
  • エスコ(20)
  • ツインバード(9)
  • Shark(シャーク)[家電](4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • オーム電機(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • ケルヒャー(2)
  • CCP(2)
  • アピックス(2)
  • 多摩電子(2)
  • タマハシ(2)
  • HAC(2)
  • インターベース(2)
  • recolte(レコルト)(2)
  • ANTEL(2)
  • セーブインダストリー(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • 太知ホールディングス(1)
連続使用時間
  • 10分(1)
  • 15分(1)
コード長さ
  • 3.0m~4.9m(2)
質量(kg)
  • 0.71(1)
  • 0.75(1)
  • 1.4(1)
0.71・0.75・1.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー フカイ工業充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナーフカイ工業
3,798税込4,178
1台
当日出荷
小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)充電時間(時間)約10~12付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル
コードレスハンディクリーナー フカイ工業コードレスハンディクリーナーフカイ工業
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
デスク周り・リビング・車内等、 様々なシーンで活躍するハイパワークリーナー。・リチウムイオン電池2000mAhの大容量ハイパワー・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能・連続使用時間:通常モード25分/ターボモード15分・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属・アタッチメントをスッキリ収納できる専用スタンド付
付属品2in1ノズル・2in1ヘッドブラシ・収納スタンド・充電用USBケーブル・ストラップ質量(g)約540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×400連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵量(L)160m充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2000
コンパクトクリーナー フカイ工業コンパクトクリーナーフカイ工業
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
デスク周りや車内等の気になるところをサッとお掃除。付属のアタッチメントを付け替えることで様々なお掃除シーンに対応!・本体重量約260gの軽量モデル。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・リチウムイオン電池採用で最大約25分の連続使用が可能。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・本体排気口に取り付けるブロワー機能を搭載。・リチウムイオン電池1200mAhの大容量ハイパワー。
付属品隙間ノズル・ブラシノズル・ブロワーノズル・充電用USBケーブル質量(g)約260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×250連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵量(L)70m充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1200
スティック&ハンディクリーナー フカイ工業スティック&ハンディクリーナーフカイ工業
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。
用途自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。コード長さ(m)4付属品ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル寸法(mm)115×130×455、260×140×1080質量(kg)1.3(ハンディ)・13.5(スティック)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)390
ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付きフカイ工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。
用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。コード長さ(m)4.8付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ寸法(mm)115×385×155質量(kg)1.4(本体)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200連続使用時間(分)最大約30以内

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー