マーキング用品 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。 マグネット付
用途チョークの保護ケースとして。 仕様マグネット付 適合(チョーク直径)Φ11~12mm
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4色がセットになり、携帯に便利なケース付です。保護ケース付なので、折れにくく、手が汚れません。マグネット付キャップです。出し入れ簡単なノック式。
用途保護用ケース付のチョーク。 白・赤・黄・青 材質本体:ポリプロピレン樹脂、キャップ:ポリカーボネート樹脂、チョーク:石膏 質量(g)各24 本体寸法(mm)各131×25×21 適合サイズ(Φmm)(チョーク)11~12
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82 内容10本入 質量(g)5.5 仕様プラケース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。 仕様透明ボトル・ノンキシレン 寸法(mm)97×35×35 容量(mL)50 質量(g)70 対応材質木材・金属・コンクリート・石膏ボード インク水性(顔料)
1本
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)143×19×21 質量(g)20 タイプ太字(角芯) 線径(Φmm)5 インク油性(顔料)
1本
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)141×16×18 質量(g)13 タイプ細字(丸芯) 線径(Φmm)1 インク油性(顔料)
1本
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)143×19×21 質量(g)20 タイプ中字(丸芯) 線径(Φmm)2 インク油性(顔料)
1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンワ測定工事用チョーク
RoHS
チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。 付属品半透明ケース付 材質硫酸カルシウム 寸法(Φ×mm)本体:12×82 製品質量(g)(1本あたり)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
138 税込152
当日出荷