227件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に濡れても消えにくい全天候型です。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。チョークケースになるパッケージ入りです。石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。
用途雨天用黒板への書き込みに。 材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末 幅(mm)11.2 高さ(mm)63 質量(g)13 奥行(mm)11.2 2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1セット(6本)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックス標識テープ
用途測量・土木・植林等の目印として テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.1 材質軟質ビニール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ソフトチョーク5.0
水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョーク。建築現場でのマーキングに。 仕様梱包サイズ(mm):194×47×10 質量(g)14 タイプ水性 芯径(mm)5 耐熱温度(℃)65 芯長さ(mm)90 入数1本
1本
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10本)
399 税込439
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)スプレーシート アルファベット
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途アルファベット文字を簡単マーキング 寸法(幅W×高さH)(mm)440×270 文字高(mm)170
1組
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。 仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能 材質パラフィン 幅(mm)12 高さ(mm)83 質量(g)7 奥行(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1セット(10本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。
用途黒板などの書き込みに。 材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末 質量(g)16 2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1セット(10本)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社マルチチョーク
雨天でも使えるチョーク。 黒板やチョークが塗れていても、通常通り使えます。
質量(g)66
1組ほか
特価
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダロテキスタイルマーカーは、大容量のテキスタイルマーカーです。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。合成繊維および合成繊維/綿混紡の生地に、明るくシャープな速乾性のパーマネントマークを提供します。あらゆる生地に明るくシャープで速乾性のあるマーキング出来ますので、恒久的な識別に有効です。 在庫、仕掛品、完成品を恒久的に識別するために使用いただけます。精練、染色、洗濯/乾式洗浄、漂白、仕上げ、ボイルオフ、ウールフリングなど、殆どすべてのテキスタイルプロセスに耐性が有ります。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。テックスペンは、チューブスタイルのマーカーとは異なり堅固なアルミボティ有しておりますので、最後までその形状を保持します。ペン先は、ボールサイズによりスチール+SSボール及びとナイロン+SSボール製がございます。
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。粉付がよく、鮮明なラインが引けます。たっぷり330g入りです。
用途チョークライン用粉チョーク。 材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE 容量(g)330
1個
399 税込439
当日出荷

柔らかなチョーク、しっかりはっき濃く書くことができる。 太くて折れにくく、握りやすい太さ。 油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)、アスファルト、コンクリート、ブロック材、ガラス、石材、タイヤなど
1箱(12本)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業手袋着用時にもしっかりと握れる。 スライドストッパー方式でチョークをしっかりホールド。
用途木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。 本体サイズ(mm)22×116 質量(g)26
1パック
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱さに強く折れにくい、油性マーキングチョーク。 雨でも書けて流れない。
用途道路・土木専用 寸法(mm)25 タイプ油性
1本
499 税込549
当日出荷

WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。 雨に濡れても消えない。(永久ではない。) 本体は紙巻仕上げ。
用途鋼材・木材・コンクリート・アスファルト・発泡スチロール・段ボールなどのマーキングに最適 全長(mm)115 質量(g)500 箱寸法(mm)120×140×45 対角(mm)14.5(六角断面)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

濡らした布できれいに拭きとれる。 ※耐水スチールグリーンボード(SG-Gタイプ)に使用可能です。
用途雨天用黒板への書き込み 白/10本入 マイゾックスコード215897
1パック(10本)
499 税込549
当日出荷

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/No.・=・+、2/0・1、3/2・3、4/4・5、5/.6・7、6/8・9 材質ポリプロピレン(PP) シートサイズ(mm)270×440×0.8 文字高(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚組)
4,998 税込5,498
当日出荷

ハイビスカス(ランドアート)スプレーシート 数字・記号セット
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング 寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
1組
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保管、管理に便利なハンギング穴付ケースです耐熱、耐水チョーク5mm芯ですビルマーカー専用です
用途ビルマーカー”Buil:Marker”用替芯 材質EVA、ステアリン酸、顔料、ケース:ABS 質量(g)82 2018年トラスコ掲載ページ1 2145
1セット(10本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つくし工房埋設表示シート
地下埋設物を掘削工事から守るのに適しています。一巻150mm巾×50mです。耐久性に優れたポリエチレン製クロスです。
テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)50
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途建築用筆記具。 2018年トラスコ掲載ページ1 2145 材質ABS、アルミ、真鍮 質量(g)37 仕様芯径(mm):5
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光色チョークです。 材木や鉄材などへのマーキングに適しています。 濡れても消えにくいです。
用途建築マーキング 仕様六角型 トラスコ品番828-3939 材質パラフィン、蛍光顔料 寸法(mm)Φ13×100 質量(g)15 タイプ油性
1セット(20本)
2,798 税込3,078
当日出荷

1箱(12本)
1,560 税込1,716
当日出荷

テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。 内容6本
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飯塚製作所スコッチ数字
遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。 量水標 M表示部に貼る表示テープです。
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マイゾックスバイオ分解テープ
土に還る分解タイプ。 屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。 耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)100
1式(10巻)
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業が速い3倍速巻取り 本体が鉄部にピタリと付くマグネット付 粉が湿りにくい完全密閉式 遊星ギア式で3倍速巻取り方式 高性能シールリングとロック式カルコで完全密閉式
トラスコ品番245-8837 質量(g)160 糸の長さ(m)20
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

光明丹マーキングチョーク用スライド式チョークホルダー。 スライド式でチョークの出し入れが簡単。 落下防止ストラップの穴付きで、高所作業でも安心です。
1本
849 税込934
当日出荷

普通のチョークでは書けない耐水黒板に字が書けます。濡れたところでも使用可能。アスファルトや、セメントの路面(濡れていてもOK)に使用可能。
用途消す場合には乾いた布でよく拭き取るか、別売りの耐水黒板専用イレーザーが最適です。
1個
349 税込384
5日以内出荷

タフ ガイは、有害なキシレンを含まないキシレンフリーの不滅インクマーカーです。 このバルブアクションマーカーは、部品やアクセサリの恒久的な識別に最適です。 明確で鮮明なマークは、変化する極端な気候にさらされても、退色。せず、しっかりマーキングを残します。ほとんどのクーラントと切削液に耐性が有りますので、トランスミッションやエンジンマーキングに最適。ファイバーチップによって金属、アルミニウム、鋼、プラスチック、段ボールなどの滑らかな表面に不滅マーキングが行えます。タフ ガイ本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、ペン先を内側に押し込む事により、内部のバルブが開きインクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約25~35秒です。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。粉付がよく、鮮明なラインが引けます。たっぷり330g入りです。
用途チョークライン用粉チョーク。 材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE 容量(g)330
1個
399 税込439
翌々日出荷

お得な大容量タイプです。密閉容器入りで湿気による粉チョークの変質を防ぎます。
用途チョークライン用に 材質炭酸カルシウム 容量(g)約600
1個
819 税込901
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ソフトチョーク5.0替芯
水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。 寸法(mm)90×5×5 質量(g)2 タイプ水性 芯径(mm)5 耐熱温度(℃)65 芯長さ(mm)90 入数3本
1セット
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)マルチチョーク
発色が良くしっかりかける全天候型チョーク。チョークが濡れても板面が濡れていても書ける。チタン配合で書いた文字も雨に濡れても流れにくい。
用途工事用黒板への記入やマーキング用に。
1箱(10本)
389 税込428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様丸芯 型式MM-W 線幅(mm)2 インク水性アルコール
1本
379 税込417
翌々日出荷

太く濃く書ける5mm、6B硬質鉛筆芯です。
用途筆記、描画用。 トラスコ品番364-3534 材質本体:ABS、アルミ、真鍮 全長(mm)147
1本
489 税込538
翌々日出荷

黒板の裏面にプレートを貼り付けることで、黒板消しとチョークホルダーを黒板と一緒に保管できます。
トラスコ品番557-4606 質量(g)70
1個
429 税込472
翌日出荷

シンワ測定工事用チョーク
RoHS
チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。 付属品半透明ケース付 材質硫酸カルシウム 寸法(Φ×mm)本体:12×82 製品質量(g)(1本あたり)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
138 税込152
当日出荷

全長(mm)約147 芯径(mm)Φ5 アズワン品番64-7920-80 入数1本
1本
620 税込682
翌日出荷

材質パラフィン、顔料 寸法(mm)Φ20×110 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-63 入数1本
1本
165 税込182
当日出荷