絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機(2)
機長(mm)
  • 1000
  • 1500(2)
  • 2000(2)
  • 3000(2)
材質(ローラー部)
  • スチール(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型 オークラ輸送機【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型オークラ輸送機
62,280税込68,508
1台
18日以内出荷
アキュムタイプのモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<アキュムモータローラコンベヤ> 通電したまま長時間の拘束が可能。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000ピッチ(mm)100:100、75:75ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3tローラーPAP型サービス分類オーダー・加工
【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPEオークラ輸送機
62,280税込68,508
1台
18日以内出荷
手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ> PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t使用モータPSP型サービス分類オーダー・加工

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

モータローラー単体