5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッツマイクロフィルターユニポア ウォーターガン
使用温度範囲(℃)5~40 耐圧(MPa)0.4 使用流体純水
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッツマイクロフィルターPPフィルターハウジング
スリムサイズのPPハウジングです。
接続口径Rc3/4 材質PP樹脂 幅(mm)120 全長(mm)361 サイズ10インチ用 最高使用圧力(MPa)0.49 使用温度(℃)5~40
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過 ろ過精度(μm)0.1 材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン 寸法(mm)Φ70×245 使用温度範囲(℃)5~40 接続ガスケットタイプ 最大使用圧力(MPa)0.39 ろ過面積(cm2)20000
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過 ろ過精度(μm)0.1 材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン 寸法(mm)Φ70×260 使用温度範囲(℃)5~40 接続ダブルOリングタイプ(2-222) 最大使用圧力(MPa)0.39 ろ過面積(cm2)20000
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります