特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ユニークなIsoBlock(TM)は、2つの隔離されたブロック・チャンバーを備えています。
各チャンバーは独立して制御されるため、ドライバスは1 台で2つのドライバスの役割を果たすことができます。
ヒンジ式(取り外し可能)のカバーは、仕切り壁があるデザインです。
カバーを閉めると、この仕切り壁が障壁となり、チャンバー間の空気の移動を防止します。
コントロールパネルには、時間と温度の大型デジタル表示を採用しています。
各ブロックの設定値を変更しても、他のブロックの設定値には影響しません。
ほぼすべての一般的なチューブサイズに対応するためにさまざまなブロックを用意しています。
また、Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロックは、0.5~2.0mlのチューブに対応し、ブロックを裏返すと0.2mlのチューブやPCR ストリップに対応します。
2個の独立したチャンバー
独立した2個のチャンバーはそれぞれ温度・時間設定が可能です。
ヒンジ式カバーで温度均一性とエネルギーの維持を改善。
ユニークな Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロック
仕様●温度設定範囲室温:+5℃~105℃●温度精度:±0.25℃●温度均一性:±0.2℃●タイマー設定範囲:1分~99時間59分●本体サイズ(W×D×H):160×370×122mm●重量:4.5kg●電源:115V、50/60Hz、240W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番68-1072-11
1式
¥239,800
税込¥263,780
63日以内出荷
温度制御機能を搭載したローテーター
1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。
ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果)
ポーズ:回転中に断続的に停止する機能
ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能
仕様●スピード設定範囲:24rpm(固定)●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ー●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4kg●電源:115V、50-60Hz、0.5A
アズワン品番68-1072-09
1式
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
温度制御機能を搭載したローテーター
1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。
可変速制御や高度なシェイク/ミキシングモードが利用可能です。
ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果)
ポーズ:回転中に断続的に停止する機能
ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能
仕様●スピード設定範囲:5~70rpm●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ミックス、ポーズ、ロッキング●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4.5kg●電源:100-240V、50-60Hz、0.5A
アズワン品番68-1072-10
1式
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。