2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hygiena(ハイジーナ)MicroSnap 一般細菌用試薬
MicroSnap Totalは7時間(勤務シフト8時間内)で結果を得ることができます。誰でも簡単に一般生菌数の検査を行うことができます。Step1の試薬では、サンプリングと前培養を行います。独自の成長培地を含む試薬は、培養中に制菌の増殖と干渉成分の不活化を同時に行います。また、このキットはピペットの役割も果たす形状により、操作が簡単になっています。Step2の試薬はStep1で培養した生菌と反応し、生物発光法を用いて一般生菌数を数値化します。
適合(ルミノメータ)EnSURE 保存温度(℃)2~8 保管環境冷蔵 使用期限製造日より1年
1セット(100本)
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hygiena(ハイジーナ)次世代型ルミノメーター EnSURE Touch
エコ商品
EnSURE(TM) Touchスマホ感操作のルミノメーターで衛生検査のプランニングとデータ管理ができます。従来機種のデータ解析機能を強化し、現場での使いやすさを大幅に向上させた次世代型ルミノメーターです。本体に保存されるデータをフィルタ機能で効率良く確認できる他、クラウド上のソフトウェアでは解析用の各種表示機能が充実している。1箇所または複数の施設にわたる測定結果を監視します。1つのSureTrendアカウントから1台または複数の機器を簡単に構成します。測定データは見やすい表やグラフへ迅速に変換できます。再測定を追跡して、再トレーニングの機会を発見したり、交換が必要な器具を特定できます。多くのユーザー設定可能なレポートを使用して、テスト結果のチャートをグラフをすばやく作成します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
307,980 税込338,778
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります