絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(11)
  • エスコ(13)
  • アズワン(126)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(36)
  • 北原産業(31)
  • SIBATA(柴田科学)(30)
  • TPP(30)
  • 瑞穂化成工業(29)
  • NEG(日電理化硝子)(27)
  • 三商(24)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • Simport(20)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(18)
  • ADVANTEC(16)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
  • ケニス(13)
  • エム・あい(11)
  • コーニング(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「使用中」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極ホルダー付マグネチックスターラー HI 181シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチックスターラー HI 181シリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
電極ホルダー付きスターラーなので便利で省スペース。スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。電子制御による精度の高いスピード調節。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書●電源:ACアダプター
マグネチックスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチックスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
コンパクトなスターラー スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。 電子制御による精度の高いスピード調節。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 ※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書電源:ACアダプターアズワン品番67-8042-26
試験管ヒーター(リアクター) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)試験管ヒーター(リアクター)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます最大25個の試験管を同時に加熱できます対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵加熱防止機能警告とエラーメッセージ作業を安全に行うための安全シールド付き注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
仕様温度安定性:±0.5℃付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他材質ブロック:アルミニウム寸法(mm)190×300×95質量(kg)4.8容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ電源ACアダプター精度±2℃設定温度(℃)105150170使用環境温度(℃)5~50操作方法時間指定有り(0~180分)
カリウムLR,MR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)カリウムLR,MR用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1箱
3日以内出荷
中濃度・低濃度カリウム用バリデーター(標準液)液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-24
アンモニア態窒素MR用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アンモニア態窒素MR用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1箱
3日以内出荷
中濃度アンモニア態窒素用バリデーター(標準液)液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-32
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。 スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABSセット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
edge タブレット型EC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型EC計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
149,800税込164,780
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
EC測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 500mS/cmまでの幅広い測定範囲 EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品ですセット内容本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(EC)0.00~29.99μS/cm;30.0~299.9μS/cm;300~2999μS/cm;3.00~29.99mS/cm;30.0~200.0mS/cm;200.0~500.0mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度(EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)(温度)±0.5℃;±0.9°F分解能(EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F温度補償自動(-5.0~100.0℃);温度補償なし校正(EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)使用液(EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれかデータメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
100mL プラスチックビーカー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)100mL プラスチックビーカーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,998税込5,498
1セット(10個)
3日以内出荷
HANNA(R)化学検査キットと光度計でテスト中に使用します。
適合HI 208材質プラスチック使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
100mL ビーカー用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)100mL ビーカー用キャップHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,398税込4,838
1袋(10個)
9日以内出荷
HANNA(R)化学検査キットと光度計でテスト中に使用します。
適合HI 208使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら