20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)純水の管理 PWT
0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。 校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。 プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。
質量(g)約95 使用温度範囲(℃)0~50 精度(%)±2フルスケール 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175 測定範囲(μS/cm)0~99.9 温度補償(℃)10~40(自動) 校正手動で1点校正 電池LR-44型ボタン電池4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ECテスター
画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃)自動(0~50) 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 DiST6
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 温度測定範囲(℃)0.0~60.0(検出単位:0.1℃) 精度(%)EC:±2%F.S.、TDS:±2%F.S. 温度補償自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 温度精度±0.5℃(@25℃) 校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能) 測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 DiST5
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 温度測定範囲(℃)0.0~60.0(検出単位:0.1℃) 精度(%)EC:±2%F.S.、TDS:±2%F.S. 温度補償自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 温度精度±0.5℃(@25℃) 測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm) 校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH・導電率計
付属品標準液(pH7.01×1袋 pH4.01×1袋 EC×1袋 TDS×1袋) 電極洗浄液×1袋 電極保存液×1袋 質量(g)100 電源ボタン電池LR44×4(付属) 測定項目pH EC TDS 温度 精度EC/TDS:±2%FS 温度測定範囲(℃)0.0~60.0℃ 大きさ40×26×163mm 校正pH:自動で1点または2点校正 EC:自動で1点校正
1個(1個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル 導電率計(超純水用)
RoHS
HI98197は超純水の測定が可能なポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計です。 超純水の測定のためのフローセルが標準付属。 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を搭載。 一般用途にも対応(測定範囲は400mS/cmまで)。 PC接続用のソフトウェアとmicroUSBケーブルが標準付属。 測定安定時に自動で数値を固定できるホールド機能。 GLP機能により前回の校正情報を確認。、IP67の防水機能。人間工学に基づいたデザイン。 標準液などを収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 野外使用に便利なバックライト機能。 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
測定範囲EC:0.001μS/cm、0.01μS/cm、0.1μS/cm、0.001mS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、EDS:10.00~99.99g/L、100.0~400.0g/L、0.01ppm、0.1ppm、0.001g/L、0.01 g/L、0.1 g/L、抵抗率:100~999KΩ・cm、1.00~9.99MΩ・cm、10.0~100.0MΩ・cm、0.1Ω・cm、1Ω・cm、0.01KΩ・cm、0.1KΩ・cm、1KΩ・cm、0.01MΩ・cm、0.1MΩ・cm、塩分:0.1%、0.01PSU、0.01ppt、温度:測定範囲:0.1℃、0.1°F 検出単位EC:測定値の±1% ±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、TDS:測定値の±1% ±0.05ppmまたは1digitの大きい方、抵抗率:測定値の±1% ±10Ωまたは1digitの大きい方、塩分:測定値の±1%、温度:±0.2℃、±0.4°F 精度EC:自動で5点校正まで可能、TDS:1.0~99.9Ω・cm、100~999Ω・cm、1.00~9.99KΩ・cm、10.0~99.9KΩ・cm、抵抗率:NaCL:0.0~400.0%、実用塩分単位:0.00~42.00PSU、海水の塩分:0.00~80.00ppt、塩分:%での1点校正(HI 7037標準液)、その他はEC校正による、温度:1点または2点校正 校正0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、塩分:-20.0~120.0℃、-4.0~248.0°F、温度:0.010~10.000 適合【標準液】EC:80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、0.00~99.99mg/L(ppm)、100.0~999.9mg/L、1.000~9.999g/L(ppt) 計算定数設定(セル)0.010~10.000 温度補償(℃)温度補償なし、直線補正(-20~120)、非直線補正(0~36)※ISO/DIS 7888に準拠 温度(℃)参考:15、20、25 温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能 仕様TDS換算係数:0.4~1の間で調節可能、EC電極:HI 763123(温度センサー内蔵 4極式EC電極 1mケーブル)、PC接続:付属のWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルを使用 データメモリ手動保存:400データまで、インターバル:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分(最大1000データ) データ記録件数プロフィール:10件まで 測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定 防水性IP67 使用環境0 ~ 50 ℃ (32~122°F)、100% RH 電源1.5V単三アルカリ電池4個 機能自動電源オフ:5/10/30/60分、および機能OFF より選択可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 セット内容EC電極(HI 763123)、超純水測定用ステンレス製フローセル、チューブ、 EC標準液2種(84μS/cm, 1413μS/cm各230ml)、プラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時) 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 英語版校正証明書付 DiSTシリーズ
電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。導電率/TDSの換算率が調節可能ですので、精度の高い測定ができます。
校正証明書一般校正(英語)
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 校正証明書付 DiSTシリーズ
仕様校正証明書付 付属品導電率・TDS標準液×各3袋 寸法(mm)163×40×26 質量(g)100 電源LR44ボタン電池×4個/500時間 温度測定範囲(℃)0.0~60.0 温度補償温度係数0.0~2.4の間で調節可能 導電率TDS換算率:0.45~1.00の間で調節可能 ケーシング防水・100%浮揚性 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)UPW ECテスター (超純水テスター)
セット内容本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他 測定範囲0.000~1.999μS/cm(0.001μS/cm) 質量(g)95 電源LR-44ボタン電池 4個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23 精度±2%F.S. 校正標準液での校正は行えません。 使用環境0~50℃(相対湿度95%以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)純水の管理 PWT【標準液付属セット】
純水や超純水などの低濃度域用ECテスター ポケットサイズで手軽に測定でき現場使用に適しています。 HI 98308は0.0~99.9μS/cmまでの低濃度域用、HI 98309は0.000~1.999μS/cmまでの超低濃度域用です。
セット内容測定器本体、EC/TDS標準液 84μs/cm 500mL(HI 7033L) 質量(g)95 電源LR-44ボタン電池 4個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23 精度±2%F.S. 測定範囲(μS/cm)0.0~99.9 温度補償(℃)自動(0~50) 校正手動で1点校正(84μS/cmにて) 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません 検出単位0.1μS/cm
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)TDSテスター
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、TDS標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃)自動(0~50) 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line EC/ TDS/ ℃テスター
RoHS
HI98318は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、EC/TDS/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はEC電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のECチェックに適したデザインです。、
仕様EC/TDS換算率:.5または0.7より選択可能(ECからTDSへの換算比率で初期設定は0.5) セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032ボタン電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度EC: ±2%F.S.、TDS: ±2%F.S.、温度: ±2%F.S. 測定範囲(pH)EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7、温度:0~50℃ 連続使用時間(時間)約250 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択 温度補償(℃)0~50(自動) 校正EC:自動で1点校正(通常のEC標準液では1413μS/cm、pH/EC簡易標準液では5.00mS/cm)、TDS:EC校正による 使用環境0~50℃、相対湿度100%以下 検出単位EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計
RoHS
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 ECは5点校正まで行えます 0.000μS/cm~400mS/cm(表示は1000μS/cmまで)の測定範囲を持ち、様々な用途に対応 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を備えており、純水超純水の測定も可能 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、EC電極(HI763133)、1413μS/cm・111.8mS/cm標準液(230ml×各1)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm)185×93×35.2 測定範囲(EC)0.001~9.999μS/cm*;10.00~99.99μS/cm;100.0~999.9μS/cm3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、100.0~1000.0mS/cm(400.0mS/cm以上は温度補償なし)(TDS)0.00~99.99mg/L(ppm);100.0~999.9mg/L(ppm)1.000~9.999g/L(ppt);10.00~99.99g/L(ppt)100.0~400.0g/L(ppt)(温度補償なし)(抵抗率)1.0~99.9Ω・cm;100~999Ω・cm;1.00~9.99KΩ・cm;10.0~99.9KΩ・cm100~999KΩ・cm;1.00~9.99MΩ・cm;10.0~100.0MΩ・cm*(塩分)%NaCL:0.0~400.0%;実用塩分単位:0.01~42.00PSU;海水の塩分:0.00~80.00ppt(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)400 電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間(バックライト未使用時) 温度(℃)(参照)15、20、25℃ 精度(EC)測定値の±1%±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方(TDS)測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方(抵抗率)測定値の±1%±10Ωまたは1digitの大きい方(塩分)測定値の±1%(温度)±0.2℃;±0.4°F 温度補償温度補償なし、直線補正(-20.0~120.0℃)、非直線補正(0~36℃)ISO/DIS7888に準拠 電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能 校正(EC)自動で5点校正まで可能(塩分)%での1点校正(HI7037標準液)、その他はEC校正による(温度)1点または2点校正 使用液(EC/使用可能な標準液)0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm) データメモリ手動保存:400データまで、自動保存:5、10、30秒、1、2、5、10、15、30、60、120、180分(最大1000データ) 使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH 測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定 温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能 検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt(温度)0.1℃;0.1°F 電極(EC)HI763133(温度センサー内蔵4極式導電率電極1.5mケーブル) 防水仕様IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルEC/ TDS/ ℃計
RoHS
シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5) 付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L 質量(g)196 電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能) 精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S. 温度測定範囲(℃)0~60を推奨(本体表示は-5.0~105.0まで)、検出単位0.1 温度補償自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能 温度精度±0.5℃ 校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5) 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルEC計
RoHS
4段階の測定レンジを持ち、199.9mS/cmまでの高濃度域の測定も可能な1台です。本体は日常防水型で、また画面が大きく見やすいデザインです。
測定範囲0.0~199.9μS/cm、0~1999μS/cm、0.00~19.99mS/cm、0.0~ 電源9Vアルカリ電池1個 精度(@20℃) ±1%FS 校正手動で1点校正 使用環境温度(℃)0~50 検出単位0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm 防水仕様日常防水
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型EC計
RoHS
EC測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 500mS/cmまでの幅広い測定範囲 EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です セット内容本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙 寸法(mm)202×140×12.7 測定範囲(EC)0.00~29.99μS/cm;30.0~299.9μS/cm;300~2999μS/cm;3.00~29.99mS/cm;30.0~200.0mS/cm;200.0~500.0mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 精度(EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)(温度)±0.5℃;±0.9°F 分解能(EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 温度補償自動(-5.0~100.0℃);温度補償なし 校正(EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl) 使用液(EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれか データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事) RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルEC/ TDS/ ℃計
RoHS
仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50) セット内容本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源四アルカリ電池 3本(約500時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 精度【EC】±2%F.S.、【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 温度補償自動(-5.0~105.0℃) 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 防水保護等級IP67
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)EC計
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。 卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。 研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。 セット内容HI763100 EC電極、1413μS/cm標準液(3袋)、12.88mS/cm標準液(3袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター 寸法(mm)202×140×12.7 測定範囲【EC】0.00~29.99μS/cm、30.0~299.9μS/cm、300~2999μS/cm、3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、200.0~500.0mS/cm【TDS】0.00~14.99mg/L、15.0~149.9mg/L、150~1499mg/L、1.5~14.99g/L、15.0~100.0g/L、100.0~400.0g/L【塩分】0.0~400.0%NaCl、0.01~42.00PSU、0.0~80.0g/L 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2 精度【EC】測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)【TDS】測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)【塩分】測定値の±1% 分解能【EC】0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm【TDS】0.01ppm、0.1ppm、1ppm、0.01g/L、0.1g/L(0.8TDSfactor)【塩分】0.1%NaCl、0.01PSU、0.1g/L 校正84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cmのうちのいずれか データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事> RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
159,800 税込175,780
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ ℃計 (飲料・低導電率水用)
RoHS
セット内容本体、pH電極(FC 2153)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲pH-mV:±825mV 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能) 精度(pH-mV):±1mV 測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極FC 2153を使用時)、本体表示は-2.00~16.00 温度測定範囲(℃)0~60(付属電極FC 2153を使用時)、本体表示は-5.0~105.0 精度(pH)±0.02、±0.1 温度補償自動(-5.0~105.0℃) 温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 校正自動で1点または2点校正 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択 検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります