科学研究・開発用品 :「残留塩素測定器用粉体試薬」の検索結果

特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (遊離塩素ULR)
RoHS
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 762は超低濃度用の残留塩素計で、遊離塩素を0~500ppbの範囲で測定します。試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。 測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ。
仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、 試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 測定範囲0~500ppb 質量(g)64 電源単四アルカリ電池×1個 測定項目遊離塩素(超低濃度) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5 精度(25℃)±20ppb±測定値の4% 機能自動電源オフ:10分間の未使用後 測定原理DPD法 使用温湿度範囲0~50℃ 相対湿度95%以下(結露の無い事) 光源(nm)525(LED)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)遊離塩素錠剤試薬
遊離塩素の測定用
用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として 形状錠剤 測定回数500回分 使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500回分)
14,980 税込16,478
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プール向け残留塩素濃度計
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様受光部:シリコンフォトセル 付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書 測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池×1 測定項目遊離塩素 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃ 分解能0.01ppm(mg/L) 機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) 光源(発光波長)LED@525nm
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全塩素錠剤&液体試薬
RoHS
全塩素の測定用
用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として 形状錠剤+液体 測定回数300回分 使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300回分)
11,980 税込13,178
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用)
キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついています。HI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)。水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用)
コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計。現場使用にも適した日常防水加工。測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。主に塩素が残っているかの確認として測定される遊離塩素(水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など)、逆に塩素が限りなく少ないかの確認としても測定される全塩素(工場排水など)の両方に対応した1台です。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、遊離塩素粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)残留塩素計
本体ケースはIP67の防水機能を持っています。また50データの自動ロギング機能があります。 HI97771Cは消毒液、電解水のチェックに適しています。
付属品測定用ガラスセル2本/ガラスセル用キャップ2個/バリデーター/セル面清浄用布1枚/キャリングケース/粉末試薬50回分 寸法(mm)142.5×102.5×50.5 質量(g)380 電源単3電池×3(付属)
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル濁度/残留塩素計
RoHS
低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能 バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素) 独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能 濁度の2点、3点、4点校正が可能 USBまたはRS232によるPC接続が可能 GLP機能による校正状態の確認が可能 測定結果を200データまでメモリー可能 バックライトにより作業効率がアップ 未使用時に自動電源オフ 電源ON時にバッテリー残量表示 現在時刻を液晶画面に常に表示
用途この1台だけで濁度と残留塩素を測定出来る高機能器 最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価していただけるでしょう。 セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター(濁度/残留塩素)各1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、タグ5個、試薬開封用はさみ、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、残留塩素試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 測定範囲(濁度)0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、(残留塩素)0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも) 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度(濁度)±2%+0.02NTU、(残留塩素)±0.02mg/L (濃度1.00mg/Lにおいて) 分解能濁度: 0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)、残留塩素: 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上) 光源発光源:タングステンランプタングステンランプ、受光部:濁度:シリコンフォトセル、残留塩素:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm) 電源自動OFF15分間の未使用後 校正(濁度) 2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて、(残留塩素) 1点校正/専用バリデーターにて 測定原理(濁度)90°散乱光方式、(残留塩素)DPD吸光光度法 データメモリ200データ 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続RS232、またはUSB
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計
質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
60,980 税込67,078
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります