科学研究・開発用品 :「色度 濁度」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル蜂蜜色度計
エコ商品
試薬を使わず測定が簡単 BEPS(バッテリーエラー予防システム)搭載 自動電源オフ機能
用途操作性に優れた、現場での蜂蜜の色度測定に最適な1台です。 HI 96785には蜂蜜の色の分析に必要な機能が備わっており、すぐにご使用いただけます。 本器は蜂蜜をmm Pfundの単位でダイレクトに読み取るプロ用の測定器で、測定用セル5個と、正確な校正に必要な分析用グリセリンが付属しています。HI 96785を使えば簡単に、すぐに正しい結果を得ることができます。 操作性も良く、研究所だけでなく野外でもお使いいただけます。 蜂蜜の天然色素には、淡黄色からアンバーまで、そして暗いアンバーからかすかに赤みがかった黒までというように多くの色調があります。未処理の蜂蜜の色は蜂によってもたらされる様々な植物から生じています。そのためその色合いにより、元となる花の種類を商業的に識別することが可能です。さらに蜂蜜の色は、年とともに、また養蜂家によって行われる保存または生産の方法(例えば古い蜜蜂の巣箱の使用、金属との接触、保存 の温度、陽に曝されることなど)による変化とともに暗くなる傾向があります。色の種類は、グリセリンの等級を基準にした分析的な標準等級と比較して、mm Pfundで表されます。 測定範囲0~150mm Pfund セット内容本体、測定用セル5組、セル用キャップ1個、グリセリン、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書、保証書 質量(g)360 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69 精度±2mm Pfund @80mm Pfund 光源発光源:タングステンランプ×2、受光部:シリコンフォトセル×2 @420nm、525nm 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0~50 検出単位1mm Pfund RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

HI 97104はポータブルのデジタル吸光光度計でアルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pHを測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲アルカリ度:0~500 mg/L、遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、シアヌル酸:0~80 mg/L、pH:6.5~8.5 pH 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度アルカリ度:±5 mg/L ±測定値の5%、遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、pH:±0.1 pH 測定方法アルカリ度:比色法、残留塩素・全塩素:DPD法、シアヌル酸:比濁法、pH:フェノール・レッド法 フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象CaCO3(炭酸カルシウム)換算/Cl2/CYA/pH 波長(nm)525/610 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 検出単位アルカリ度:1mg/L、遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、シアヌル酸:1mg/L、pH:0.1pH 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9633-87 データ記録件数自動で50データまで
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります