科学研究・開発用品 :「ppm測定器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)純水の管理 PWT
0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。 校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。 プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。
質量(g)約95 使用温度範囲(℃)0~50 精度(%)±2フルスケール 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm23×41×175 測定範囲(μS/cm)0~99.9 温度補償(℃)10~40(自動) 校正手動で1点校正 電池LR-44型ボタン電池4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マリンチェッカー 高濃度硝酸塩
RoHS
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 HI 782では高濃度域(0.0~75.0 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 兄弟機種のHI 781(低濃度用)に比べ、アクアリウム(海水水槽)はもちろん、水産養殖でも活躍します。 本器には測定試薬が10回分付属しています。
仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1本 測定項目海水用 高濃度硝酸塩 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 精度±2.0ppm±測定値の5% @25℃ 測定方法亜鉛還元法 光源LED (525nm) 使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ10分間の未使用後 測定範囲(ppm)0.0~75.0 アズワン品番65-1920-40 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(ppm)0.1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型DO計
RoHS
DO測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.00~45.00mg/L(ppm)までの測定範囲 直径12mmの細径電極を採用 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型DO計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 DO専用器ではDOと温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 セット内容本体、DO電極(HI764080)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極電解液(HI7041S)1本、メンブランキャップ2個、オーリング2個、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙 寸法(mm)202×140×12.7 測定範囲(DO)溶存酸素:0.00~45.00ppm酸素飽和度:0.0~300.0%(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 精度(DO)測定値の±1.5%±1digit、(温度)±0.5℃;±0.9°F 分解能(DO)溶存酸素:0.01ppm酸素飽和度:0.1%(温度)0.1℃;0.1°F 温度補償自動(0~50℃) 校正(DO)1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正) データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事) RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能(DO塩分)0~40g/L(検出単位:1g/L)、(DO/高度補正)-500~4000m(検出単位:100m) PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります