12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様最高使用圧力(Pa):4.90M 材質本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE タイプ2方コック オリフィス径(Φmm)Φ5 使用流体温度(℃)-10~+80
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
用途L字接続用 材質ステンレス(ASTMF316) 種別エルボユニオン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量。コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14 温度(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14 温度(℃)0~130 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14 温度(℃)0~130 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
44日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14 温度(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式
1個
42,980 税込47,278
44日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用 高さ(mm)38 材質(本体)SCS14 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
用途各種ガス、液体ラインの流路切替用 材質(本体)SCS14 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります