科学研究・開発用品 :「回転粘度計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本体とスタンドなどの付属品をキャリングケースに収納でき手軽に持ち運ぶことができます。携帯式の動的表面張力計です。再現性がよく信頼性が高い計測データが得られます。
付属品キャリングケース、キャピラリー(2本)、AC電源、USBケーブル、スタンド、ビーカー(2個)
トラスコ品番756-3183
電源(V)AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)
刃長(mm)40
電源AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)
切断能力(mm)20
分解能0.1N/m
分解能(mN/m)0.1
表面張力(mN/m)10~100
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
10日以内出荷
金属、ガラス、プラスチックなどのぬれ性をテストするための新しい測定装置です。表面処理後または洗浄後の客観的な評価が可能です。さまざまな部品形状で測定できる便利なセンサーヘッドがついています。タッチスクリーンで簡単に操作できます。OK/NGの自動判定機能付きです。工場や現場でパソコンなしで使用が可能です。
用途部品洗浄後の品質保証チェックに。ぬれ性検査に。表面改質(プラズマ処理)の試験に。
トラスコ品番206-3501
電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)
電源内蔵リチウムイオンバッテリー(測定時間6時間)
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
14日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。