科学研究・開発用品 :「排水測定器」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法。により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚
測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L]
質量(g)約50(電池除く)
電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個
測定項目フッ化物イオン(F-)
精度±2% [25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さです。] [標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含みません。]
表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)
分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L]
校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm]
使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)
電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]
サイズ(mm)164X29X20
必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.1から測定可能です。)
防水IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。
仕様キャリブレーション:1 点
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚
質量(g)約50(電池除く)
電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個
測定項目ORP(酸化還元電位)
精度±2 mV(計器再現性)
表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)
使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)
測定範囲(mV)-1000~1000
電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]
サイズ(mm)164X29X20
必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。)
防水IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]
分解能(mV)1
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。