商品豆知識
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲pH0~14
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主材質ABS樹脂
モノクロ液晶モデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示
質量(g)約770
電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)
測定項目pH/ORP/温度
表示バックライト付き、カスタム5 インチ
分解能0.01pH
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)
機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値
データメモリ1000 件
使用周囲温度(℃)0~45
オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分
コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)
PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。
#0113後継モデル。
適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B
使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
必要サンプル量(mL)0.1(最小)
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)0.000~14.000
測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)
検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可
分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁
付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバー
セット内容本体+スタンダードToupH電極(9615S-10-D)+pH電極(101-S)
材質ABS樹脂
幅(mm)170
高さ(mm)73
質量(g)700
奥行(mm)174
測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン
測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法
再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digit
JIS規格O型
表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)
測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mv
計量法・型式SS111
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能IP67相当
耐アルカリガラス膜を使用し、強アルカリ試料への耐久性を強化し、従来比5倍の長期安定性を向上させています。
メッキ液など強アルカリ試料に最適です
使用温度範囲(℃)0~100
液絡部セラミック
内部液#300(KCI)
pH範囲0~14
モノクロ液晶スタンダードモデルです。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)0.000~14.000
分解能0.001pH
検出単位(pH)0.001
セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本
材質ABS樹脂
幅(mm)170
高さ(mm)73
質量(g)500
奥行(mm)174
測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
測定方式(pH)ガラス電極法
高純度のガラス膜を使用し、約1000回測定の長寿命を実現
メンテナンス容易な筒上ガラス構造を採用し、計量法検定取得も可能
信頼性の高い測定を行えます
エッチング工程後の排水管理などに最適です
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部セラミック
内部液#300(KCI)
pH範囲2~12
モノクロ液晶スタンダードモデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示
質量(g)約770
電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)
表示バックライト付き、カスタム5 インチ
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)
機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値
データメモリ2000 件
使用周囲温度(℃)0~45
オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分
コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)
PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー
セット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)
測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)
高さ(mm)(スタンド)338
質量(g)700
電源AC100~240V・50/60Hz
測定項目pH/ORP/イオン
本体寸法(mm)170×73×14
測定方式ガラス電極法、イオン電極法
チャンネル数1ch
分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁
機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応
メモリー2000
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)0.000~14.000
検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可
分解能0.01/0.001pH
セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式
材質ABS樹脂
幅(mm)170
高さ(mm)73
質量(g)700
奥行(mm)174
測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
高純度のガラス膜を使用し、水道水等の低電機伝導率・低緩衝能試料をより早く、安定して測定できます
浄水場での水質検査に最適です
専用洗浄液(型式230)とあわせての使用をお勧めします。
使用温度範囲(℃)0~100
液絡部セラミック
内部液#300(KCI)
pH範囲0~14
水溶液測定も可能な突刺し電極
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度
データメモリ2000件
機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値
表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり
オートパワーオフOFF、1分~ 30分
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)
画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)
使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)
セット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB)
寸法(mm)150×160×67
質量(g)約770
仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
1セット
¥428,800
税込¥471,680
6日以内出荷
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度
データメモリ2000件
機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値
表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり
オートパワーオフOFF、1分~ 30分
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)
画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)
使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)
セット内容本体単体のみ
寸法(mm)150×160×67
質量(g)約770
仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
1個
¥318,800
税込¥350,680
6日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。
仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出し
セット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約300(電池含む)
電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz
規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)
消費電力(W)約0.03
出力RS-232C出力、プリンタ出力
表示カスタムLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40
電池寿命(時間)約200
データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能
使用周囲温度(℃)0~45
入力CH1
センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)
出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。
電源単3形電池4本
入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×90×34
機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定
電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)
メモリー10000 点
防塵防水性能IP67相当
画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)
パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 172892ch同時測定可能
仕様【pH】測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)、精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH、校正点数:最大5点 【溶存酸素】測定範囲:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%、分解能:0.01mg/L、0.1%、精度(計器再現性):±2%(0~20.00mg/L、0~200.0%)、校正点数:2点 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用
セット内容本体WQ-320J(2chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、光学式溶存酸素センサ:300-D-2、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池、キャリングケース
電源単3形電池 4本
本体質量(g)約320(電池を含まない)
表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)
本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L)
データメモリ10,000点
防塵防水性能IP67相当
アズワン品番63-6524-95
1セット
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 17289
仕様メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用 メータ入力:マイクロUSB(B):USB電源供給用、プッシュプルコネクタ:センサ接続用 校正点数:最大5点 精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH 測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)
セット内容本体WQ-310J(1chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、取扱説明書、電池、キャリングケース
電源単3形電池 4本
本体質量(g)約320(電池を含まない)
測定範囲(pH)0.00~14.00、0.000~14.000
表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)
分解能0.01pH、0.001pH
本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L)
データメモリ10,000点
防塵防水性能IP67相当
アズワン品番63-6524-91
1セット
¥129,800
税込¥142,780
取扱い終了
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。