科学研究・開発用品 :「アナログタイマー」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。タイマー付きです
種別100~1500rpm 20L タイマー付き アズワン品番3-7032-03
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本 材質本体/アルミニウム 寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135 質量(kg)2.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 表示液晶(デジタル) モーターDCブラシレスモーター 撹拌容量(L)~20 機能温度過昇防止機能(420℃固定) 材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング 防塵防水性能IP42 ヒーター容量(W)500 温度設定範囲(℃)室温+5~340 アズワン品番3-7032-05
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本 材質本体/アルミニウム 寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135 質量(kg)2.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 表示液晶(デジタル) モーターDCブラシレスモーター 撹拌容量(L)~20 機能温度過昇防止機能(420℃固定) 材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング 防塵防水性能IP42 ヒーター容量(W)500 温度設定範囲(℃)室温+5~340 アズワン品番3-7032-04
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります