自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング
質量(g)300
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
電源AC100~240V 50/60Hz
本体寸法(mm)120×170×15
プレート寸法(mm)Φ90
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
撹拌容量(mL)~約800
アズワン品番3-7012-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
種別MAX約1100rpm 400mL×10
アズワン品番3-7016-01
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー
容量(L)攪拌:3
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個
質量(kg)1.8
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
モーターブラシレスモーター
本体サイズ(mm)150×260×80
防塵防水性能IP42
プレート寸法(Φmm)Φ135
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー
校正証明書点検・検査書
自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
仕様本体材質:ナイロン●電源:AC100~240V 50/60Hz●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:本体/120×170×15mm、プレート/Φ90mm●重量:300g●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
材質(プレート)ポリエステルコーティング
撹拌容量(mL)~約800
材質(天板)ポリエステルコーティング
アズワン品番3-7012-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
校正証明書点検・検査書
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
仕様モーター:ブラシレスモーター●攪拌数:10●本体サイズ:205×622×65mm●プレートサイズ:190×450mm●消費電力:20W●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:3.2kg●防塵・防水:IP2X●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大約1100
材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)
撹拌容量(mL)約400(×10)
アズワン品番3-7016-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。