科学研究・開発用品 :「速度表示」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド 材質本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン 質量(g)約200 電源リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属) 表示液晶、バッテリー残量・速度設定値 適合ピペット(mL)0.1~100 充電時間(時間)約2 アズワン品番3-7038-11
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 仕様(オーバーロード表示)LEDライト 材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm)83×220×186 質量(kg)2.8 表示LED モーターブラシレスモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 表示精度(速度)±3rpm 回転制御マイコン制御式 防塵防水性能IP42 適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 仕様(オーバーロード表示)LEDライト 付属品スタンド、十字羽根(2-908-12) 材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム 寸法(mm)83×220×186 質量(kg)2.8 表示液晶 モーターブラシレスモーター 電源コード(m)2(3Pプラグ) 表示精度(速度)±3rpm 回転制御マイコン制御式 防塵防水性能IP42 適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。用途に応じて5種類からお選びいただけます。
仕様最大処理容量(L): 70、最大撹拌粘度(mPas): 100000、速度表示精度: ±10rpm シャフト径(Φmm)0.5~10 回転数(min-1[r.p.m])50~1100 表示液晶、(オーバーロード表示)LEDライト モーターブラシレスモーター 回転制御マイコン制御式 アズワン品番3-7011-05 最大トルク300Ncm
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 3A 安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断 機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム 設定時間30秒~99分・連続 サイズ(mm)245×255×140 アズワン品番3-7040-01 最大処理量(mL)2チューブ×12本
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
仕様本体サイズ:160×225×105mm●プレートサイズ:Φ135mm●温度設定範囲:室温~280℃●ヒーター容量:500W●機能:残熱アラーム(50℃)●材質:本体/ABS樹脂●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m(3Pプラグ)●消費電力:515W●重量:1.8kg●防塵・防水:IP21●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1500 撹拌容量(L)3 材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング) アズワン品番3-7042-21-22 校正証明書点検・検査書
1個
56,980 税込62,678
10日以内出荷

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
電源(V)AC100~240(50/60Hz) 校正証明書点検・検査書
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング