科学研究・開発用品 :「遠心分離器」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別DM0412 アズワン品番3-7018-02
1個
94,980 税込104,478
当日出荷

1セット(8個)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体 付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個) 質量(kg)0.5 サイズ160×170×122mm 電源(V)AC100~240 50/60Hz1A 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 モーターブラシモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 遠心加速度2680G(最大) アズワン品番3-7014-21
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ローターは用途に応じて4種類から選択ください。
種別本体 アズワン品番3-7015-01
1個
199,800 税込219,780
当日出荷

種別アダプター 0.5mL→0.2mL(AS36-05用) アズワン品番3-7015-16
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷

オートクレーブ滅菌ができます。用途に応じて4種類から選択ください。シール性に優れ、アクシデントによるサンプルの漏れに対してもコンタミ等の心配がありません。
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別交換用ローター(2mL×12本) アズワン品番3-7040-11
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 3A 安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断 機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム 設定時間30秒~99分・連続 サイズ(mm)245×255×140 アズワン品番3-7040-01 最大処理量(mL)2チューブ×12本
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

約25秒で最大15000rpmまで加速できます。 電磁ロック式採用の安全設計です。 ローターはオートクレーブ可能(121℃)です。 9つのプログラムまで保存できて便利です。
仕様(加速・減速)25秒 付属品ローター(AS24-2(品番:3-7015-13、1.5/2mL×24本タイプ)) 寸法(mm)332× 553× 283 質量(kg)34 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])200~15000(100単位) 精度(回転数)±20rpm モーターブラシレスモーター 最大遠心力(G)21380 温度設定範囲(℃)-20~40 アズワン品番4-4940-01 タイマー30秒~99分、連続運転 処理量1.5/2mL×24本(付属)、0.5mL×36本、PCR/8×4本、5mL×12本 ※1.5/2mL×24本用以外は、ローター別売 安全機能二重ドアインターロック、スピード超過検知器、過熱検出器、自動内部診断
1個
589,800 税込648,780
翌々日出荷


コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品ACアダプター、ローター、アダプター 寸法(mm)210×180×130 質量(kg)1.5 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])10000 モーターDCブラシモーター 最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ) タイマー設定10秒~20分 アズワン品番4-6497-01 ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。ジョグダイヤルで操作が容易です。
仕様仕様:本体(ローター付属)、遠心加速度(G):18620、速度精度(rpm):±30 付属品ローター(AC24P) 質量(kg)10 回転数(min-1[r.p.m])200~14000(10単位) 電源AC100V 50/60Hz 5A 表示液晶 モーターブラシレスモーター サイズ(mm)364×280×266 アズワン品番3-7035-01 タイマー30秒~99分
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります