用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。ジョグダイヤルで操作が容易です。
仕様仕様:本体(ローター付属)、遠心加速度(G):18620、速度精度(rpm):±30
付属品ローター(AC24P)
質量(kg)10
回転数(min-1[r.p.m])200~14000(10単位)
電源AC100V 50/60Hz 5A
表示液晶
モーターブラシレスモーター
サイズ(mm)364×280×266
アズワン品番3-7035-01
タイマー30秒~99分
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体
付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)
質量(kg)0.5
サイズ160×170×122mm
電源(V)AC100~240 50/60Hz1A
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
モーターブラシモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
遠心加速度2680G(最大)
アズワン品番3-7014-21
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別DM0412
アズワン品番3-7018-02
1個
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
オートクレーブ滅菌ができます。用途に応じて4種類から選択ください。シール性に優れ、アクシデントによるサンプルの漏れに対してもコンタミ等の心配がありません。
コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品ACアダプター、ローター、アダプター
寸法(mm)210×180×130
質量(kg)1.5
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターDCブラシモーター
最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)
タイマー設定10秒~20分
アズワン品番4-6497-01
ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
約25秒で最大15000rpmまで加速できます。
電磁ロック式採用の安全設計です。
ローターはオートクレーブ可能(121℃)です。
9つのプログラムまで保存できて便利です。
仕様(加速・減速)25秒
付属品ローター(AS24-2(品番:3-7015-13、1.5/2mL×24本タイプ))
寸法(mm)332× 553× 283
質量(kg)34
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])200~15000(100単位)
精度(回転数)±20rpm
モーターブラシレスモーター
最大遠心力(G)21380
温度設定範囲(℃)-20~40
アズワン品番4-4940-01
タイマー30秒~99分、連続運転
処理量1.5/2mL×24本(付属)、0.5mL×36本、PCR/8×4本、5mL×12本 ※1.5/2mL×24本用以外は、ローター別売
安全機能二重ドアインターロック、スピード超過検知器、過熱検出器、自動内部診断
1個
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒
質量(kg)6
電源AC100V 50/60Hz 3A
安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断
機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム
設定時間30秒~99分・連続
サイズ(mm)245×255×140
アズワン品番3-7040-01
最大処理量(mL)2チューブ×12本
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。