科学研究・開発用品 :「電動 撹拌」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
仕様(オーバーロード表示)LEDライト
材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
寸法(mm)83×220×186
質量(kg)2.8
表示LED
モーターブラシレスモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
表示精度(速度)±3rpm
回転制御マイコン制御式
防塵防水性能IP42
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。
パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
仕様(オーバーロード表示)LEDライト
付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
寸法(mm)83×220×186
質量(kg)2.8
表示液晶
モーターブラシレスモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
表示精度(速度)±3rpm
回転制御マイコン制御式
防塵防水性能IP42
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
種別MAX約1100rpm 400mL×10
アズワン品番3-7016-01
1個
¥139,800
税込¥153,780
12日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー
容量(L)攪拌:3
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個
質量(kg)1.8
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
モーターブラシレスモーター
本体サイズ(mm)150×260×80
防塵防水性能IP42
プレート寸法(Φmm)Φ135
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。用途に応じて5種類からお選びいただけます。
仕様最大処理容量(L): 70、最大撹拌粘度(mPas): 100000、速度表示精度: ±10rpm
シャフト径(Φmm)0.5~10
回転数(min-1[r.p.m])50~1100
表示液晶、(オーバーロード表示)LEDライト
モーターブラシレスモーター
回転制御マイコン制御式
アズワン品番3-7011-05
最大トルク300Ncm
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー
校正証明書点検・検査書
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
校正証明書点検・検査書
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
仕様モーター:ブラシレスモーター●攪拌数:10●本体サイズ:205×622×65mm●プレートサイズ:190×450mm●消費電力:20W●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:3.2kg●防塵・防水:IP2X●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大約1100
材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)
撹拌容量(mL)約400(×10)
アズワン品番3-7016-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
校正証明書点検・検査書
シーソー運動によるチューブの攪拌が可能です。耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。攪拌容量に合わせて3サイズから選べます。高耐久性のシンプルタイプ
電源AC100~240V 50/60Hz
モーターブラシレスモーター
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])300~2000
撹拌容量(L)1.5
材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)
アズワン品番3-7147-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本
材質本体/アルミニウム
寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135
質量(kg)2.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
表示液晶(デジタル)
モーターDCブラシレスモーター
撹拌容量(L)~20
機能温度過昇防止機能(420℃固定)
材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング
防塵防水性能IP42
ヒーター容量(W)500
温度設定範囲(℃)室温+5~340
アズワン品番3-7032-05
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
仕様プレート温度:120℃(MAX)●ヒーター容量:470W●モーター:ブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 490W●サイズ:本体/205×622×65mm、プレート/190×450mm●重量:3.2kg●防塵・防水(DIN EN60529):IP42●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大約1100
材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング
撹拌容量(mL)約400(×10)
アズワン品番3-7051-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本
材質本体/アルミニウム
寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135
質量(kg)2.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
表示液晶(デジタル)
モーターDCブラシレスモーター
撹拌容量(L)~20
機能温度過昇防止機能(420℃固定)
材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング
防塵防水性能IP42
ヒーター容量(W)500
温度設定範囲(℃)室温+5~340
アズワン品番3-7032-04
1個
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
運転中でもスピード調節が可能です。
仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
撹拌容量(L)~20
材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティング
アズワン品番3-7032-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥51,980
税込¥57,178
15日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。