4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブアダプター(別売)を取り付けると、試験管も使用できます。同時に2個のマイクロプレートを取り付けられるアダプター(別売)も有ります。
種別MAX約1500rpm アズワン品番3-7027-01
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
付属品回転子(Φ6×30mm)×2個 寸法(mm)本体/205×622×65、プレート/190×450 質量(kg)3.2 容量(mL)(最大攪拌)400×10 電源(V)AC100(50/60Hz)、490W 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1100 モーターブラシレスモーター 材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング 防塵防水性能IP42(DIN EN60529) ヒーター容量(W)470 アズワン品番3-7051-01 プレート温度(℃)120(MAX)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
仕様プレート温度:120℃(MAX)●ヒーター容量:470W●モーター:ブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 490W●サイズ:本体/205×622×65mm、プレート/190×450mm●重量:3.2kg●防塵・防水(DIN EN60529):IP42●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])最大約1100 材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング 撹拌容量(mL)約400(×10) アズワン品番3-7051-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
179,800 税込197,780
15日以内出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
仕様モーター:ブラシレスモーター●攪拌数:10●本体サイズ:205×622×65mm●プレートサイズ:190×450mm●消費電力:20W●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:3.2kg●防塵・防水:IP2X●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])最大約1100 材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング) 撹拌容量(mL)約400(×10) アズワン品番3-7016-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります