科学研究・開発用品 :「撹拌機」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
現場で気軽に溶解作業ができるハンディグリップ。
軽量だから可能な、現場で気軽に溶解作業ができるハンディグリップ。
1セット
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
多段構造のため脈動がなく、運転音が静かです。
無注油タイプのため、油が混入しません。
小型、軽量にもかかわらず高性能です。
メンテナンスが容易です。耐久性に優れています。
用途メッキ槽の撹拌、薬液槽の撹拌、排水処理・浄化槽等の撹拌、養殖池の酸素供給
電源(V)200
小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg!
小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。
(財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。
超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。
超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。
インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。
ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。
標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。
選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。
標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。
モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。
'97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。
オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動
撹拌容量(L)(最大)200
質量(kg)2.9
取付JIS5K50A/PF2B
出力(W)45
主材質PP/チタン/PPS
新開発の高効率インペラが大きな撹拌力を生み出します。
大きさは従来ミキサーの1/2(ベルト駆動タイプ)。
PEタンクやPVCタンクの上に設置可能な小型・軽量タイプ。
AES、アルミニウムなどの組み合わせにより軽量化を実現。
パイプ外装仕様により金属部が接液せず、優れた耐食性を実現。
タイミングベルト方式を採用。独自設計により低騒音、ベルトの長寿命を実現。
2004-2005グッドデザイン賞受賞。
用途プラスチック製反応槽の撹拌、腐食性液体の撹拌、紛体・顆粒状およびフレーク状薬品の溶解、pH中和槽や水処理プラントの反応撹拌、液体の均一化
回転数(min-1[r.p.m])370/450
質量(kg)10
シャフトΦ16×900L/SUS316製
保護等級IP54相当
比重(最大液体)1.3
使用環境温度(℃)40
最高使用温度(℃)80
シャフト長さ(mm)900
主材質SUS316/PPC
減速方法タイミングベルト
粘度(cP)(最大液体)300
ポリエチレン製薬品槽。狭い場所でも120Lを確保できます。
ポンプ、撹拌機固定用のインサートを標準装備。
ダイヤフラム定量ポンプT型や高効率ケミカルミキサーTCM型がボルトを締めるだけで簡単に固定できます。
20Aドレンプラグが標準付属。パッキンはEPDM。
用途狭小スペースでのタンク設置に、反応槽や薬品槽として
タンク容量(L)120
主材質PE
質量(kg)約17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×850×850
1個
¥82,980
税込¥91,278
10日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。