RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
タイプ浸漬型
RoHS指令(10物質対応)対応
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5)
pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5)
PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。
測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S)
自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。
pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ)
測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理
電源(V)DC3、単四電池×4本
温度補償(℃)0~50.0
防水保護等級IP67
pH(ORP)検出器を接続して測定可能です。水処理設備や一般のプロセスのpH(ORP)の測定値をSDカードに記録して消耗品もなく、pHと温度のデータ管理が可能です。・操作部及び表示部にカラー液晶タッチパネルを採用。・記録方式は内部目盛100MB、SDカード1~32GBの使用で自動書きを込みします。・標準液校正が画面表示案内で簡単に出来ます。・温度補償は6種類の検出器に対応します。・警報出力はリレー出力2点が標準装備です。・伝送出力(4~20mA)付の機種を標準でご用意しています。中央監視室での監視も可能です。
用途・メッキ液のpH計測管理記録。・水処理装置の放流pH監視記録計として。・工場排水口のpH値監視記録として。・実験設備などのpH測定記録計として
質量(kg)約1.5
取付パネル埋め込み取付(垂直パネル)
測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:±1.500V
電源(V)AC100~240、50/60Hz(共用)
入力種類ガラス電極、ORP電極
消費電力25VA MAX
再現性pH:±0.02、ORP:±0.001V
表示方式5.7インチカラーLCD
設定方式前面タッチパネルによる操作
入力点数1点
温度補償なし、Pt100、Pt1000、350Ω、500Ω、6.8kΩ、10kΩ(※温度測定値の記録及び表示はPt100、Pt1000選択時のみとなります)
絶縁抵抗(MΩ)500V/DC 20以上(各端子~FG端子、ガラス電極端子は除く)
周囲湿度(%RH)20~80(結露無き事)
直線性pH:±0.03、ORP:±0.002V
周囲温度(℃)0~50
耐電圧(V/min)AC1500(垂直パネル)
測定周期100ms、温度:300ms
記録色16色(任意選択・設定)
再生材使用使用
大きなバックライト付きLCDは、pH/ORP計測値、制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。エラー、校正時の伝送出力の電流値設定を任意にできます。外部入力信号により制御の有無がコントロールできます。ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御を選択可能。上下限警報2接点以外に、ゾーン警報を1点装備(無電圧接点出力)。電源は、AC100~240Vのフリー電源。標準で日除けカバーが付属しており、装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当です。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。
付属品日除けカバー
質量(kg)約 1
測定範囲pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃
外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)
電源(V)AC100 ~240 50/60Hz
保護構造IP54 相当
消費電力約 10VA
表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態
測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃
測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択
制御【入力】出力 P1/P2/AL が連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1)
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃
制御出力制御出力:パルスポンプ制御用接点出力 2 点 (半導体リレー接点)、最大パルス数 360spm 接点容量 AC/DC 48V 0.4A、制御動作:P1/P2 は PH(ORP)測定値による上限、下限動作を選択可、ON/OFF 制御・パルス比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力
温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)
校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正
周囲湿度(%RH)85 以下
通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)
周囲温度(℃)0~45
伝送出力DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
RS485シリアル通信のModbusRTUプロトコルに対応。自動校正機能によりpH校正が簡単。pH6.86(JIS)及びpH7.00(USA)など標準液を選択可能。バックライト付き大型液晶表示で見やすさ抜群。電源がDC24Vの為、4芯ケーブル1本で電源と伝送出力の配線が完了。絶縁伝送出力DC4~20mAが標準で附属。ポール、制御盤、タンクなどに簡単に取り付け可能な取付具も用意。
用途pH/ORP計測等の遠隔管理
付属品日除けカバー
質量(kg)約 1
測定範囲pH :0.00 ~14.00pH、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃
外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)
電源(V)DC24
保護構造IP54 相当
消費電力(W)約 5
表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態
測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃
測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度センサー 1000Ω(0℃)/500Ω(25℃)/6.8kΩ(25℃)/温度補償なし より選択
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃
温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)
校正自動校正:JIS 標準液、USA 標準液から選択可能 JIS 標準液:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68 から選択、USA 標準液:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01から選択、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正
周囲湿度(%RH)85 以下
通信機能RS-485 シリアル通信(ModbusRTU・無手順通信)
周囲温度(℃)0~45
伝送出力pH/ORP および温度連動 4 ~20mA(最大負荷 500Ω) 入出力絶縁
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
pH計/ORPの計測値をグラフでLCD画面に表示します。スケール表示幅、サンプリング間隔は変更可能。
また過去のデータをスクロールして再表示することもできます。表示されるデータは時刻、pH計/ORP値です。
パルス流量計を接続すれば、総積算値を表示することも可能です。
測定データは、通常10秒間隔で内部メモリーに記憶(5~99秒間内で可変可能)。
付属のソフトをパソコンにインストールすれば、データをMicrosoft Excel上に取り出せます(接続はRS-232C)。
取り出し可能データは、年・月・日・時・分・pH計/ORP・温度・積算流量です(常時通信はできません)。
昼でも夜でも見やすいバックライト付液晶。屋外使用可能な防水構造はIP54相当。
pH計/ORPコントロール用薬注ポンプを制御するための、リレー接点出力が2点あります。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理
測定範囲pH:0~14.00pH、ORP:-700mV~+700mV、温度:0~100℃、流量表示:積算流量、時間表示:年月日時分
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV
付属品日焼けカバー
質量(kg)約2
タイプ現場設置型
周波数(Hz)50/60
電源(V)100/200±10%
保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)
制御方式ポンプ制御(ON/OFF・時分割比例・ツインタイマー)、ポンプ自動(外部信号入力)、攪拌機自動(外部信号入力)
測定方式pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、流量:パルス入力(流量/パルス 比率選択)、温度:6.8kΩ、1kΩ、500Ω(選択)センサ入力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138
制御(信号)有電圧
温度補償(℃)pH自動温度補償、0~100
校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液
消費電力(VA)約10
通信機能RS232C
素子温度補償:6.8kΩ、1kΩ、500Ω
入出力制御方式入力:無電圧接点、出力:ポンプまたは警報用出力/ON/OFF制御(DIFF有り)外部連動2点、外部機器制御用出力/外部連動1点
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
RS-485搭載で最適化に向けたシステム構築を支援します。自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。ON/OFF制御、時分割比例制御、タイマー制御が選択可能です。AC100~240Vのフリー電源で海外での使用にも対応します。屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工場などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。水耕栽培などのpH計測管理。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。
付属品日除けカバー
質量(kg)約 1
測定範囲pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃
外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)
電源(V)AC100 ~240 50/60Hz
保護構造IP54 相当
消費電力約 10VA
表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態
測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃
測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択
制御【入力】出力 P1/P2/AL に連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1)
分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃
制御出力出力形態:無電圧接点出力(リレー接点)、A 接点、接点容量:最大 AC250V3A(抵抗負荷)、制御動作:P1/P2 は pH(ORP)測定値による上限・下限動作を選択可、ON/OFF 制御・時分割比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00) 周期(1 ~ 99 秒)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力
温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)
校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正
周囲湿度(%RH)85 以下
通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)
周囲温度(℃)0~45
伝送出力DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。