6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃ 表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様データロガー:100pts(最大) 付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説 質量(g)約130(電池含む) 電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA 精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32 センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ 校正自動キャリブレーションpH4、7、10 ディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回 使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃ ケーブル長(mm)128 プローブ長(mm)Φ10×128
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属
仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番64-3728-87-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷

自動温度補正機能付。防水構造(IP-67)。データーロガ(100pts)。PH4/PH7基準液付属
仕様センサ:pH:ガラス電極 温度:サーミスタ●測定範囲:温度:-5~80℃●分解能:温度(0.1℃)●精度:pH(±0.002pH)温度(±0.8℃)●温度補正等:自動キャリブレーションpH4・7・10●データロガ(100pts)●使用環境:0~60℃ 80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約150時間●サイズ:40(W)×186(H)×32(D)mm 約130g●付属品:pH4・7基準液×1、単4形電池×4、取扱説明書 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 アズワン品番64-3728-87-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷

1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付
仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みません アズワン品番64-3728-88-20 校正証明書一般校正
1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷

1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付
仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みません アズワン品番64-3728-88-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付
仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みません アズワン品番64-3728-88-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります