科学研究・開発用品 :「熱電対 校正」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)
測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)
測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃
表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃
精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。