14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瑞穂化成工業Mボトル広口瓶
RoHS
本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。
材質ポリエチレン(PE) 乳白色 内径(Φmm)28.5 色(フタ)乳白色 中栓なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1袋(10個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様中栓付 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
70 税込77
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瑞穂化成工業広口瓶
高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。
用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。 材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE) 幅(mm)37 乳白色 色(フタ)乳白色 耐熱温度(℃)80(中栓は60) 口径(mm)28.5 中栓あり
1個
71 税込78
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業スチロール棒瓶
透明性に優れています。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質ポリスチレン(PS) 容量(mL)15 品番432 寸法(幅W×高さH)(mm)26×57 口内径(Φmm)24 アズワン品番63-1280-75
1箱(150個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)15 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瑞穂化成工業Mボトル広口瓶
作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途液体を入れる容器として。 トラスコ品番151-9240 材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 乳白色 容量(mL)20 高さ(mm)35 色(フタ)乳白色 耐熱温度(℃)80 外径(mm)37 中栓なし 内径(mm)28.5
1個
69 税込76
10日以内出荷

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類ビーカー 仕様目盛付、取手なし 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー 仕様目盛付、取手付 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 持ち手あり
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類ビーカー 仕様目盛付、取手なし 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品にも使用できます。
用途本体のみ交換した場合等 仕様目盛付、ノズルキャップなし 材質(本体)ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)15 目盛あり 口内径(Φmm)15 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
76 税込84
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります