絞り込み
ブランド
  • 岡野製作所
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(8,690)
  • TGK(東京硝子器械)(2,737)
  • 三商(2,712)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,673)
  • Thermo Fisher Scientific(1,632)
  • ケニス(1,565)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • SIBATA(柴田科学)(1,265)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,249)
  • ビーエム機器(1,227)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,053)
  • ジーエルサイエンス(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーコンプレッサー用オイル 岡野製作所エアーコンプレッサー用オイル岡野製作所
13,980税込15,378
1個(4L)
当日出荷
ベビコンオイルは炭化物生成量が少なく、また摩耗量も少ないため、傷が発生しにくいオイルです。 バーレルフリーズは冷凍機用のオイルです。
ピラニ真空計センサ 岡野製作所ピラニ真空計センサ岡野製作所
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
センサ形状NW16
ゲージポートNW 岡野製作所ゲージポートNW岡野製作所
21,980税込24,178
1個
43日以内出荷
タイプゲージポートNWフランジ付材質ステンレス(SUS304)
絶対圧力計 岡野製作所絶対圧力計岡野製作所
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
仕様耐過負荷:310kPa材質受圧素子:SUS316L測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能表示分解能0.01kPaセンサーピエゾ抵抗式半導体センサ通信出力RS-232Cドリフト温度:±0.03%FS /℃被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
ピラニ真空計 岡野製作所ピラニ真空計岡野製作所
119,800税込131,780
1台(1台)
8日以内出荷
軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ
スェージロック継手 岡野製作所スェージロック継手岡野製作所
10,980税込12,078
1個
43日以内出荷
タイプスェージロック継手BA管用NWフランジ付寸法A(Φmm)40寸法L(mm)51材質ステンレス(SUS304)
オイルミストトラップ 岡野製作所オイルミストトラップ岡野製作所
26,980税込29,678
1個
43日以内出荷
ゲージポートオスネジ付 岡野製作所ゲージポートオスネジ付岡野製作所
23,980税込26,378
1個
43日以内出荷
タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用オスネジ付き材質ステンレス(SUS304)
ゲージポートBA管 岡野製作所ゲージポートBA管岡野製作所
21,980税込24,178
1個
43日以内出荷
タイプゲージポートスェージロック継手BA管寸法B(Φmm)13寸法L(mm)65材質ステンレス(SUS304)
オスネジ継手 岡野製作所オスネジ継手岡野製作所
10,980税込12,078
1個
43日以内出荷
タイプオスネジ継手NWフランジ付材質ステンレス(SUS304)
ゲージポートΦ15・18兼用 岡野製作所ゲージポートΦ15・18兼用岡野製作所
24,980税込27,478
1個
43日以内出荷
タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用NWフランジ付き寸法A(Φmm)40寸法B(Φmm)36寸法C(Φmm)16寸法L(mm)48材質ステンレス(SUS304)
排気口変換アダプタ 岡野製作所排気口変換アダプタ岡野製作所
7,598税込8,358
1個
43日以内出荷
タイプ排気口変換アダプタ寸法B(mm)68
オイルミストトラップエレメント 岡野製作所オイルミストトラップエレメント岡野製作所
9,898税込10,888
1個
43日以内出荷
タイプオイルミストラップ用予備エレメント
オイルミストトラップ用エレメント 岡野製作所オイルミストトラップ用エレメント岡野製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から43日以内出荷
タイプフィルターエレメント

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品