絞り込み
ブランド
- 岡野製作所
- モノタロウ(90)
- 三商(2,370)
- アズワン(2,037)
- ケニス(1,328)
- SIBATA(柴田科学)(1,202)
- フロンケミカル(690)
- ナリカ(618)
- コクゴ(535)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(446)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(399)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(338)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- アラム(289)
- サンプラテック(277)
- マルエム[理化学・容器](219)
- TRUSCO(217)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ピラニ真空計
岡野製作所¥119,800税込¥131,7801台(1台)8日以内出荷軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。寸法(mm)本体:96×96×46.7(突起含まず)、パネルカット:90×90付属品センサ、センサコード、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa質量(g)本体:350、センサ:約300使用温度範囲(℃)0~50(ACアダプタ含まず)電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )表示方式7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上機能0.5~9秒の範囲で設定可使用電源(V)DC12~24、ACアダプタ使用時:AC100~120(※ACアダプタはオプション)表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠保存環境常温センサケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ
絶対圧力計
岡野製作所¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。仕様耐過負荷:310kPa材質受圧素子:SUS316L測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能表示分解能0.01kPaセンサーピエゾ抵抗式半導体センサ通信出力RS-232Cドリフト温度:±0.03%FS /℃被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品