絞り込み
ブランド
  • 岡野製作所
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(7,911)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,713)
  • 三商(2,380)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • Thermo Fisher Scientific(1,625)
  • ADVANTEC(1,588)
  • ケニス(1,498)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,235)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • エスコ(867)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(805)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピラニ真空計 岡野製作所

    ピラニ真空計

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1台(1台)
    8日以内出荷
    軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
    付属品センサ、センサコード、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可寸法(mm)本体:96×96×46.7(突起含まず)、パネルカット:90×90測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa質量(g)本体:350、センサ:約300電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ
  • 絶対圧力計 岡野製作所

    絶対圧力計

    岡野製作所
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
    仕様耐過負荷:310kPa材質受圧素子:SUS316L測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能表示分解能0.01kPaセンサーピエゾ抵抗式半導体センサ通信出力RS-232Cドリフト温度:±0.03%FS /℃被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
  • オイルミストトラップ用エレメント 岡野製作所

    オイルミストトラップ用エレメント

    岡野製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    タイプフィルターエレメント
  • スェージロック継手 岡野製作所

    スェージロック継手

    岡野製作所
    10,980税込12,078
    1個
    43日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプスェージロック継手BA管用NWフランジ付寸法L(mm)51寸法A(Φmm)40
  • ゲージポートNW 岡野製作所

    ゲージポートNW

    岡野製作所
    21,980税込24,178
    1個
    43日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプゲージポートNWフランジ付
  • オイルミストトラップ 岡野製作所

    オイルミストトラップ

    岡野製作所
    26,980税込29,678
    1個
    43日以内出荷
  • ゲージポートオスネジ付 岡野製作所

    ゲージポートオスネジ付

    岡野製作所
    23,980税込26,378
    1個
    43日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用オスネジ付き
  • ゲージポートBA管 岡野製作所

    ゲージポートBA管

    岡野製作所
    21,980税込24,178
    1個
    43日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプゲージポートスェージロック継手BA管寸法L(mm)65寸法B(Φmm)13
  • オスネジ継手 岡野製作所

    オスネジ継手

    岡野製作所
    10,980税込12,078
    1個
    43日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプオスネジ継手NWフランジ付
  • ピラニ真空計センサ 岡野製作所

    ピラニ真空計センサ

    岡野製作所
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    センサ形状NW16
  • ゲージポートΦ15・18兼用 岡野製作所

    ゲージポートΦ15・18兼用

    岡野製作所
    24,980税込27,478
    1個
    43日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用NWフランジ付き寸法L(mm)48寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)36寸法A(Φmm)40
  • 排気口変換アダプタ 岡野製作所

    排気口変換アダプタ

    岡野製作所
    7,598税込8,358
    1個
    43日以内出荷
    タイプ排気口変換アダプタ寸法B(mm)68
  • オイルミストトラップエレメント 岡野製作所

    オイルミストトラップエレメント

    岡野製作所
    9,898税込10,888
    1個
    43日以内出荷
    タイプオイルミストラップ用予備エレメント

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品