絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(8,713)
  • TGK(東京硝子器械)(2,747)
  • 三商(2,726)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ADVANTEC(1,673)
  • Thermo Fisher Scientific(1,631)
  • ケニス(1,576)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • SIBATA(柴田科学)(1,267)
  • ビーエム機器(1,260)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,257)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,054)
  • ジーエルサイエンス(1,021)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】クールインキュベーター 3~45℃ CN-25C 三菱電機【レンタル】クールインキュベーター 3~45℃ CN-25C三菱電機
999税込1,099
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
仕様●冷却・加温方式:自然対流方式(5面)●冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール●収納容量:25L●温度制御範囲:3~45℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)付属品棚板×3枚(1段分)材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)12外形寸法(mm)345×445×477電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)98安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)温度分布±0.5℃(35℃運転時)温度調節精度±0.5℃(無負荷時)庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式サービス分類レンタル
電子冷却保管庫 ラボストッカーII 三菱電機電子冷却保管庫 ラボストッカーII三菱電機
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
音の静かなペルチェ方式です。 電子制御+アルミニウム2面自然対流方式により、均一な庫内温度分布です。 吸気口は下部ドレインパンに装着されており、着脱可能なフィルター式で容易に清掃できます。
付属品ステンレス製棚板×1枚材質庫内内箱・扉内板:PP、断熱カバー/PE、冷却版/アルミニウム(黒色アルマイト加工)、棚/ステンレス質量(kg)9容量(mL)20温度(℃)(庫内)約6(周囲温度25時)※保証値ではありません。周囲温度により変化する場合があります(周囲温度18~25を推奨)。電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(2面冷却)定格消費電力48/48W外寸法(mm)365×375×445定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番1-8470-11庫内寸法(mm)285×216×324mm冷却装置ペルチェ素子モジュール
クールインキュベーター用 鍵セット 三菱電機クールインキュベーター用 鍵セット三菱電機
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
CN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。
材質ABS樹脂型番SLC-K252(ドア施錠セット)アズワン品番1-6684-11
クールインキュベーター 三菱電機クールインキュベーター三菱電機
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98付属品棚板×1枚(1段分)材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz型番SLC-25A安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)外寸法(mm)345×445×477アズワン品番1-6684-02庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式収納容量(L)25温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品