培地交換や薬剤添加の際、インキュベーターから取り出した細胞培養プレートを保温し、細胞へのダメージを防ぐ、熱安定性に優れた保温装置です。
導電性高分子の技術を加温機構に利用しており、熱安定性に優れています。
電源の使用の他、クリーンベンチ等、電源の確保が難しい場所には充電池を使用するなど、状況に合わせてお使いいただけます。
付属の充電池で、最大で連続2時間の動作が可能です。
付属品USBケーブル(USB-A to USB-C)/ACアダプタ(USB-A変換)
寸法(mm)101×150×42
電源USB電源5Vまたは単4ニッケル水素電池×6本(付属)
消費電力最大2A
プレート寸法(mm)76×118
精度(℃)±1
温度37-38-39-40℃
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。