1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。
ヒーター容量(W)480 容量(L)4 仕様温度調節単位:0.1℃ 寸法(mm)200×370×250 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)室温+10~100 電源AC100V・50/60Hz・500W 内寸法(mm)135×238×146 温度精度±0.2℃ 温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御 加温能力80分以下(20→95℃時)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります