撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ中村科学器械工業8日以内出荷から12日以内出荷
磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。
汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。
ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ中村科学器械工業8日以内出荷
磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
質量(g)510適合サイズ(TS)24/40アズワン品番3-8827-21撹拌棒径(mm)取付径:8耐真空圧(Pa)10-3商品タイプ本体回転トルク(N・m)(許容)0.6
撹拌シール マイティマグシール MGシリーズ中村科学器械工業12日以内出荷
磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
質量(g)630適合サイズ(TS)29/42アズワン品番3-8827-25撹拌棒径(mm)取付径:8耐真空圧(Pa)10-3商品タイプ本体回転トルク(N・m)(許容)0.2
高負荷対応撹拌棒用オプション中村科学器械工業翌々日出荷
用途MG-6・MG-2用(3-8827-01~05)種別高負荷対応撹拌棒取付セット MG-6・MG-2用材質PTFEアズワン品番3-8826-15
高負荷対応撹拌棒中村科学器械工業翌々日出荷から12日以内出荷
独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。
マイティマグシール中村科学器械工業6日以内出荷
従来の撹拌シールと異なり磁力誘導回転方式ですので、完全に密閉でき真空度10-3Paまで対応しています。
マイティマグシール TS29/42 撹拌棒セット中村科学器械工業翌々日出荷
磁気を利用した非接触カップリングにより、回転数が上がってもフラスコ内の気密性を確保します。駆動部品の摩耗を抑えることができ、メンテナンスが容易です。粘度が高い液体の撹拌や個体が析出するような反応であって、安定して撹拌を行えます。
仕様推奨適用フラスコ:500mL~1L三口丸底フラスコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグシール/75×210×75、ヘリカル/75×80×60、撹拌棒/210×15×15、取付セット/50×55×60
高負荷対応撹拌棒用オプション HSシリーズ中村科学器械工業12日以内出荷
独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。
仕様交換翼取付用ビス・ナット材質PTFEアズワン品番3-8826-16
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~