振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)319×220
電源AC100V・50/60Hz
消費電力(W)25
質量(kg)4
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様●テーブルサイズ(mm):幅180×奥行130●外寸(mm):幅180×奥行125×高100●搭載重量(kg):約1kgまで●本体重量(kg):2.1●消費電力(VA):10●動作:上下振幅●上下振幅数(往復/min):3~33回●振とう角度:6°●使用環境:0~65℃/湿度20~90%(結露なき事)
アズワン品番67-0320-79
1台
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。