2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)ナビスメイトワゴン
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。 樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。 キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7920-02 仕様A4引出タイプ 材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製 質量(kg)11.4 高さ(mm)887 本体寸法(mm)364×398×887 キャスター径(Φmm)107 引出し内寸法(mm)245×305×70×2段(鍵付)
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

ナビス(アズワン)ナビスメイトワゴン
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。 軽作業に便利な補助天板付きです。 樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。 キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7921-01 仕様A3引出タイプ 材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製 質量(kg)17.4 高さ(mm)887 本体寸法(mm)543×398×887 天板寸法(mm)補助天板/250×350×30 キャスター径(Φmm)107 引出し内寸法(mm)425×305×7×2段(鍵付)
1個
75,900 税込83,490
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります