5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

活性炭フィルター モノタロウ 動画あり
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。 使用温度範囲(℃)2~40 ろ過精度(μm)約5 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります