科学研究・開発用品 :「arduino 温度センサー」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。 仕様先端耐熱ポリミイドテープ 使用温度範囲(℃)220 感温部(mm)5×18 接続Y端子 リード線(m)1 熱電対Kタイプ リード線PTFE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります