4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口パージバルブなし 質量(kg)1.6 材質(本体)真鍮(C3604B) 使用圧力P1/~15MPa、P2/~0.66MPa 接続入口:W22/14(P)右袋ナット、出口:バルブ付き(Rc1/4) 対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス) 標準流量320L/min(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口:(パージバルブ)なし 質量(kg)1.6 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66 接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4) 対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス) アズワン品番3-9056-13 標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
95,980 税込105,578
22日以内出荷

NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66 接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4) 対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス) 標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります