科学研究・開発用品 :「ゴム管」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,200 税込1,320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1本(1m)
2,200 税込2,420
4日以内出荷

手で回して固定できるため、ガスバーナーとホースをしっかり閉めることができます。
締付範囲(mm)15~17
1個
190 税込209
3日以内出荷

1セット(10本)
1,350 税込1,485
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ) 付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個 材質金属製(水流ポンプ) 全長(mm)72(水流ポンプ)
1セット
7,800 税込8,580
当日出荷

給水口をゴム管等で水道につないで使用するものです。放水口に適当な長さのビニール管、ゴム管などをつないで使えば水が散らずに排気速度も早くなります。
仕様逆流防止弁付 材質金属 全長(mm)72
1個
3,900 税込4,290
3日以内出荷

吸引ろ過の必需品 水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質水流ポンプ:ガラス製 付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm) 種別(アスピレーターセット) G
1セット
6,100 税込6,710
3日以内出荷

ガスバーナー・ガスゴム管・ゴム管用ソケットのセットです。
長さ(mm)700(ガスゴム管)
1セット
7,930 税込8,723
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで接続できるガス管接続用のソケットおよびプラグです。ガス管用ソケットには、ゴム管バンド(熱収縮タイプ)付きです。
1個
2,700 税込2,970
3日以内出荷

排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60 真空度(Pa)6.7×10-1 電源(V)AC100
1個
220,000 税込242,000
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4 ポンプ容量(mL)50
1個
4,900 税込5,390
当日出荷

枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。
容量(mL)30 寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30 測定範囲(℃)-5~105
1個
950 税込1,045
3日以内出荷

1セット
3,200 税込3,520
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合ゴム管:S75-3143-06ゴム管(黒・内径Φ8mm×5m) 材質ガラス 口径(Φmm)【給水・排水】8
1個
4,000 税込4,400
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F35-6127 ガスバーナー コック付 PB-L2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○ 適合ガスLPガス(プロパンガス)
1個
10,650 税込11,715
4日以内出荷

F35-6126 ガスバーナー コック付 GB-T2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○ 適合ガス都市ガス6B、6C用
1個
10,630 税込11,693
4日以内出荷

F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。
仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○ 適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
1個
11,030 税込12,133
4日以内出荷

67-2985-96ガスバーナー TB-N2 コック付(都市ガス13A)にソケットを付けたセット品
仕様●型式:TB-NS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス13A用(11A、12A可)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-4768-70
1個
8,559 税込9,415
6日以内出荷

67-2985-95ガスバーナー PB-L2 コック付(LPガス)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:PB-LS(ソケット付)●適合ガス:LPガス(プロパンガス)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-4768-69
1個
8,169 税込8,986
6日以内出荷

67-2985-94ガスバーナー GB-T2 コック付(都市ガス・6B・6C)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:GB-TS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス6B、6C用●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-4768-67
1個
8,149 税込8,964
6日以内出荷

小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 収納ケース付き。
付属品収納ケース ポンプ容量(mL)50 真空度(kPa)約4 数量(個)6
1セット
29,400 税込32,340
8日以内出荷

付属品真空用ゴム管 寸法(mm)230×249×520 質量(kg)20 電源AC100V 口径(Φmm)吸気口径:9 排気速度(L/min)50 到達圧力(Pa)9.3
1個
208,000 税込228,800
77日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります