2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現 置き場所を選ばないコンパクト設計 配線接続孔標準装備
付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ 種別SLC-25A 質量(kg)13 電源AC100V 50/60Hz 方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温) 内容積(L)25 外寸(mm)345×445×477 内寸(mm)265×260×360 安全装置過昇温度保護機能 温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃) 冷却装置ペルチェ素子モジュール
1個
153,000 税込168,300
6日以内出荷

静音・低振動設計 コンパクトで大容量設計 マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現
付属品棚板2枚、鍵2個 種別CN-40A 質量(kg)18 消費電力(W)98 電源AC100V 方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温) 内容積(L)37 外寸(mm)450×455×550 内寸(mm)360×276×420 安全装置過昇温度保護機能 温度制御3~45℃まで1℃単位 冷却装置ペルチェ素子モジュール 収納の目安Φ90×15mmシャーレが140枚
1個
219,500 税込241,450
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング