科学研究・開発用品 :「投げ込み」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷)
種別温度調節器 TC-107E
寸法(mm)220×160×135
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)-50~50
対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH
精度(℃)±1~3(可変式)
リード線(m)2.5
抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管Φ5×200mm
1個
¥48,000
税込¥52,800
9日以内出荷
水槽内の液温を冷却することができます。
温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W)約170(水温20℃の時)
付属品フレキシブルチューブ1m
種別TRL-107NH
寸法(mm)205×345×260
質量(kg)14
消費電力(W)300
電源AC100V
温度範囲(℃)-5~40※加熱能力はありません。
寸法(Φ×mm)冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管
冷凍機空冷式60W
冷媒HFO-1234yf
1個
¥140,000
税込¥154,000
8日以内出荷
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)
種別温度調節器 TC-107D
寸法(mm)172×160×130
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)-99.9~99
対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH、TRL-107SL/TRL-107SLⅡ(付属の専用接続端子使用時)
精度(℃)±1
リード線(m)2
抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管Φ3.2×150mm
1個
¥80,000
税込¥88,000
8日以内出荷
溶液の加熱を簡単に能率的に行える耐蝕性に富んだステンレス製のパイプヒーターです。
電源AC100V、300W
種別PH-300N
径(Φ)×全長(mm)8.5×230
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)
種別TC-107
寸法(mm)180×150×80
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)-99.9~+99.9
対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH
リード線(m)2
抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管Φ3.2×150mm
1個
¥58,000
税込¥63,800
8日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。