科学研究・開発用品 :「電源 実験用」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビースピV(速度測定器) ナリカ 動画あり
測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec 寸法(mm)約60×60×50 質量(g)約55(電池含まず) 電源単4乾電池2個(別売) 機能メモリー機能 速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
3,700 税込4,070
当日出荷

人には聞こえない超音波を聞いてみよう!この超音波受信機は人の耳に聞こえない高周波の超音波を検知して、その音を人の耳に聞こえる100Hzから12kHzの間の周波数の音に変換して内蔵スピーカーから出力します。
電源単4乾電池4個(別売) 方式ヘテロダイン 周波数(kHz)15~130(±9) 定格出力電力(W)0.5 マイク/スピーカー広帯域エレクトレット/防水薄型マイラースピーカー
1個
25,000 税込27,500
当日出荷

約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。 持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので、付属の吊り下げ金具で鉄棒を利用した実験でも安全です。
その他安全装置付き 付属品吊り下げ金具 全長(mm)270 質量(kg)1.4 径(Φmm)80 電源1.5V(単1乾電池1個付き) 最大荷重(N)約588.3(60kgf)
1個
36,000 税込39,600
4日以内出荷

溶液の加熱を簡単に能率的に行える耐蝕性に富んだステンレス製のパイプヒーターです。
電源AC100V、300W 種別PH-300N 径(Φ)×全長(mm)8.5×230
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
仕様ファンユニット:1台 種別DC-700N 材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル 寸法(mm)700×500×700(ファンユニット含む)、700×75×550(収納時) 電源AC100V 風量(m3/min)吹出風量:約1 電源コード(m)1.8 吹出風速(m/s)約0.5
1個
110,000 税込121,000
4日以内出荷

DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316) 付属品水槽 寸法(mm)140×150×310 使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) 電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA) 方式噴流攪拌式 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ 機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能 温度制御マイコン式PID制御 温度調節精度±0.05℃~ 温度調節範囲(℃)-20.0~80.0 材質(水槽)PP 温度設定方式シートキータッチ方式 取付可能幅(mm)40 ポンプ吐出量(L/min)10 水槽寸法(mm)194×336×156
1個
76,600 税込84,260
5日以内出荷

組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
種別DC-1000N 材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル 寸法(mm)1000×500×700(ファンユニット含む)、1000×75×550(収納時) 電源AC100V(電源コード長:1.8m) 風量(m3/min)吹出風量:約1 ファン2台 吹出風速(m/s)約0.5
1個
194,000 税込213,400
5日以内出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心。紫外線(UVA、UVB)を測定します。感度波長範囲は221~358nmです。ピーク感度波長は280nmです。
測定範囲500m/5/50 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示0.2m/0.002/0.02(W/m^2) 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB
1個
63,500 税込69,850
8日以内出荷

排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60 真空度(Pa)6.7×10-1 電源(V)AC100
1個
220,000 税込242,000
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカミキサー
容器を正しくセットしないと作動しない安全設計。容器と容器台が取外せるので、実験後の片付けが簡単です。
寸法(mm)184×166×345 容量(mL)1000 電源(V)AC100 消費電力(W)275
1個
25,000 税込27,500
11日以内出荷

4ポールモーター採用で軽量化を実現 真空計搭載
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm) 寸法(mm)93×240×200 質量(kg)約5.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820 排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42 機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁) 到達真空度(Pa)約1 ローターツーステージ
1個
43,600 税込47,960
12日以内出荷

本白金電極導電率センサGDX-CONPTは、溶液の導電率や全イオン濃度を容易に測定できます。このセンサのプラチナセンシングエレメントは、非水溶液、強酸、強塩基の導電率の測定において、高い精度と化学的整合性を提供します。この白金電極導電率センサGDX-CONPTの導電率の測定範囲は0~20,000μS/cmで、どの測定範囲でも最適な精度を得られます。白金電極部はグラファイト製で、分極効果を低減して精度を向上させます。このプローブ本体はエポキシ樹脂製で、さまざまな条件で行う酢酸エチルの加水分解のような実験にも対応できます。非水溶液、強酸、強塩基溶液中でプローブ本体や白金電極部を損傷することなくの導電率測定を行うことができます。この高い耐久性や迅速性が、水の環境測定の項目の導電率の野外測定を容易にします。導電率と温度を同時に読み取る温度センサを内蔵しており、自動温度補正機能で温度変化がデータに影響を与えることなく野外測定を行うことができます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容Go Direct Platinum-Cell Conductivityセンサ、マイクロUSBケーブル 型式GDX-CONPT 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 温度範囲(℃)0~80 精度±10 μS/cm(1~4,000 μS/cmで有効、1413 μS/cmでカスタム1点校正) 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 分解能0.01 μS/cm バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(μS/cm)0~20000(0~10000mg/LのTDS) 外径×長さL(Φ×mm)12×120 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 温度補正(℃)5~35(自動)または温度補正なし セル定数1.0 cm-1 アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
67,980 税込74,778
31日以内出荷

付属品真空用ゴム管 寸法(mm)230×249×520 質量(kg)20 電源AC100V 口径(Φmm)吸気口径:9 排気速度(L/min)50 到達圧力(Pa)9.3
1個
208,000 税込228,800
77日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります