科学研究・開発用品 :「顕微鏡 照明 led」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製コの字型の台に、白色LEDとスイッチおよび電池ボックスが付いたものです。
寸法(mm)85×60×52 電源単3乾電池2本(付属) 輝度4000mcd LED白色LED:3.6V 30mA
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

取っ手付きで持ち運びも楽々! 高輝度&長寿命LED採用 複数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ 収納に便利な自動巻取り式コード採用 あると便利!サービスコンセント搭載 積み重ねて収納できます
その他サ ービスコンセント(AC100V)1個、自動巻取り式コード、持ち運び用取っ手 寸法(mm)約605×125×105 電源AC100V 光源高輝度白色LED
1個
24,500 税込26,950
4日以内出荷

使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V) 種別ダブル 寸法(mm)約100×120×350 消費電力(W)1 光源高輝度白色LED(フラットLED) 連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
18,500 税込20,350
4日以内出荷

使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V) 種別シングル 消費電力(W)0.5 光源高輝度白色LED(フラットLED) 寸法(Φ×mm)約100×400 連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
11,000 税込12,100
4日以内出荷

生物顕微鏡アトマシリーズ(D21-4151-01、D21-4151、D21-4151-11、D21-4151-12、D21-4152-01、D21-4152、D21-4152-11、D21-4152-12)に後付けできる反射鏡です。 LED照明部分に乗せて使用します。
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります