20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8510 材質炭素鋼(S45C、S55C) 質量(kg)0.54 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0284 材質炭素鋼(SUM22L) 適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 六角レンチ(mm)6
1セット(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8524 材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061) 質量(kg)1.04 クランプ範囲(mm)0~35 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
17,980 税込19,778
当日出荷

ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。 材質炭素鋼(S45C) 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)38.1 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8511 材質炭素鋼(SS400) 質量(kg)0.64 直径(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
3,698 税込4,068
当日出荷

アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)25 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8526 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)120 直径(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0284 材質炭素鋼(SUM22L) 適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 六角レンチ(mm)6
1セット(4個)
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8529 材質炭素鋼(S45C、S55C) 全長(mm)226 質量(g)500 最大口開き(mm)83 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
5,998 税込6,598
取扱い終了

溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8525 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)520 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)4 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8507 材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)0.1 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1セット(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)12.7 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8527 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)360 調整範囲(mm)14~24 直径(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(4個)
2,998 税込3,298
翌日出荷

丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)12 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8514 材質アルミ合金鋼(AC3A) 質量(kg)0.44 直径(mm)37 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)51 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8531 材質炭素鋼(S45C) 質量(g)320 直径(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

高さ調整が可変式の差込式保持具です。溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持するためのサポートを行います。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8530 材質炭素鋼(S45C) 質量(g)220 調整範囲(mm)51~70 直径(mm)44.5 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
22,980 税込25,278
翌日出荷

Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)27.5 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8515 材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)0.36 直径(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。 材質炭素鋼(SUM22L) 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8516 材質アルミ合金鋼(A6061) 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8517 材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)0.68 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ワークを固定する際に便利なブラケットです。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8523 材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)4 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(2個)
37,980 税込41,778
翌日出荷

テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)11.5 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 トラスコ品番818-8518 材質炭素鋼(SS400) 質量(kg)0.52 直径(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります