2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量、一次側圧力2.0MPaまで使用可能、スクリーン(60メッシュ)内蔵、ハンドルにて簡単に圧力変更が可能、空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適、圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。温水と蒸気に使用できます。アングル型、室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
仕様●サーモラジエター118シリーズは、配管状況、用途に合わせてバルブとセンサ部をお選び下さい。尚、バルブ部とセンサ部は別売になっております。●接続:入口/JIS Rp 出口:JIS R●適用流体:温水・蒸気●最高圧力:温水/1.0MPa、蒸気/0.05MPa●許容差圧:0.05MPa●最高温度:温水/120℃、蒸気/110℃
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります