1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。 接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。 取付方向は水平・垂直任意
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS G3/4 アズワン品番68-0457-41
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります