さらに商品を絞り込む
  • アイシス(8)
  • WATSON(70)
  • Thermo Fisher Scientific(26)
  • Thermo Scientific Nalgene(25)
  • RS PRO(15)
  • ヨシタケ
  • 三商(7)
  • ビーエム機器(7)
  • コクゴ(6)
  • ナリカ(6)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

科学研究・開発用品 :「蒸気漏れ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ラジエターバルブ FV-2 FV-2Sシリーズ ヨシタケラジエターバルブ FV-2 FV-2Sシリーズヨシタケ
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁、ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし、弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能、冷温水用としても使用可能、ストレート形
仕様●適用流体:蒸気(冷温水)●最高圧力:0.3MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R(ユニオン継手)
ラジエターバルブ FV-2 FV-2Aシリーズ ヨシタケラジエターバルブ FV-2 FV-2Aシリーズヨシタケ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁、ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし、弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能、冷温水用としても使用可能、アングル形
仕様●適用流体:蒸気(冷温水)●最高圧力:0.3MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R(ユニオン継手)
減圧弁 GD-41N-43N GD-43N-10シリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-41N-43N GD-43N-10シリーズヨシタケ
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷
1.省スペース、省資源(弁箱、下部キャップに材質表示を施してありますので資源リサイクルの分別回収が容易に行えます)を実現しました。<BR>2.接液部にステンレス材質(SCS14AとSUS316)を使用し、耐食性を向上しています。<BR>3.ダイヤフラムは流体接触面にテフロンを貼ってあり、流体による劣化が少なく耐久性に優れています。<BR>4.ゴム類は耐食性に優れた特殊フッ素ゴムを使用しています。<BR>5.弁構造は圧力バランス構造を採用しています。<BR>6.密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。<BR>7.配管内及びシステムの洗浄、殺菌を目的とした場合の洗浄、殺菌用蒸気にも対応できます。<BR>8.配管の取付け方向は水平、垂直任意です。
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.07~2.0MPa●二次側圧力:B/0.1-0.25MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~90℃●接続:JISフランジ
減圧弁 GD-41N-43N GD-43N-20シリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-41N-43N GD-43N-20シリーズヨシタケ
339,800税込373,780
1個
8日以内出荷
1.省スペース、省資源(弁箱、下部キャップに材質表示を施してありますので資源リサイクルの分別回収が容易に行えます)を実現しました。<BR>2.接液部にステンレス材質(SCS14AとSUS316)を使用し、耐食性を向上しています。<BR>3.ダイヤフラムは流体接触面にテフロンを貼ってあり、流体による劣化が少なく耐久性に優れています。<BR>4.ゴム類は耐食性に優れた特殊フッ素ゴムを使用しています。<BR>5.弁構造は圧力バランス構造を採用しています。<BR>6.密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。<BR>7.配管内及びシステムの洗浄、殺菌を目的とした場合の洗浄、殺菌用蒸気にも対応できます。<BR>8.配管の取付け方向は水平、垂直任意です。
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.07~2.0MPa●二次側圧力:B/0.1-0.25MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~90℃●接続:JISフランジ
減圧弁 GD-41N-43N GD-41Nシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-41N-43N GD-41Nシリーズヨシタケ
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
1.省スペース、省資源(弁箱、下部キャップに材質表示を施してありますので資源リサイクルの分別回収が容易に行えます)を実現しました。<BR>2.接液部にステンレス材質(SCS14AとSUS316)を使用し、耐食性を向上しています。<BR>3.ダイヤフラムは流体接触面にテフロンを貼ってあり、流体による劣化が少なく耐久性に優れています。<BR>4.ゴム類は耐食性に優れた特殊フッ素ゴムを使用しています。<BR>5.弁構造は圧力バランス構造を採用しています。<BR>6.密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。<BR>7.配管内及びシステムの洗浄、殺菌を目的とした場合の洗浄、殺菌用蒸気にも対応できます。<BR>8.配管の取付け方向は水平、垂直任意です。
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.07~2.0MPa●二次側圧力:B/0.1-0.25MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~90℃●接続:JIS Rc
蒸気・冷温水用逆止弁 SCV-2 SCV-2シリーズ ヨシタケ蒸気・冷温水用逆止弁 SCV-2 SCV-2シリーズヨシタケ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
インライン型のステンレス製逆止弁、取付け方向は水平,垂直任意、ウォーターハンマー防止に効果
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:1.6MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:JIS Rc●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
減圧弁 GD-45-45P GD-45Pシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-45-45P GD-45Pシリーズヨシタケ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
小型、軽量、一次側圧力2.0MPaまで使用可能、スクリーン(60メッシュ)内蔵、ハンドルにて簡単に圧力変更が可能、空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適、圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀
温度調整弁 OB-30-30U-31-31U OB-30シリーズ ヨシタケ温度調整弁 OB-30-30U-31-31U OB-30シリーズヨシタケ
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁、少流量、小容量でも繊細な調整が可能、温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能
温度調整弁 OB-30-30U-31-31U OB-30Uシリーズ ヨシタケ温度調整弁 OB-30-30U-31-31U OB-30Uシリーズヨシタケ
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
コンパクトボディで高性能な温度調整弁、少流量、小容量でも繊細な調整が可能、温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能、ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易、本体部のみ
仕様●適用流体:加熱用→蒸気・温水●最高圧力:1.0MPa(温水は1.7MPa)●最高差圧:1.0MPa●弁座漏れ量:定格流量の0.05MPa以下●最高温度:185℃●接続:JIS Rc(ユニオン継手)
蒸気・冷温水用逆止弁 SCV-3 SCV-3シリーズ ヨシタケ蒸気・冷温水用逆止弁 SCV-3 SCV-3シリーズヨシタケ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。配管の取付け方向(水平,垂直)に制約はありません。
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:2.0MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:ウエハー形●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
減圧弁 GD-45-45P GD-45シリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-45-45P GD-45シリーズヨシタケ
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
小型、軽量、一次側圧力2.0MPaまで使用可能、空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用として幅広く使用可能
減圧弁 GD-30-30S GD-30シリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-30-30S GD-30シリーズヨシタケ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
小型、軽量、ハンドルにて簡単に圧力変更が可能、弁体,弁座にステンレス鋼を採用、検出部に外圧式ベローズを使用、優れた作動性、スクリーン(60メッシュ)内蔵
減圧弁 GD-30-30S GD-30Sシリーズ ヨシタケ減圧弁 GD-30-30S GD-30Sシリーズヨシタケ
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
小型、軽量、圧力調整がハンドル操作で工具不要、接液ステンレス製小型減圧弁、食品機械、医薬機器等ステンレス配管に最適
仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:2.0MPa以下●二次側圧力:B/0.05-0.4MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●最高温度:220℃●接続:JIS Rc●弁座漏れ量:定格流量の0.1%以下

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら